カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(325)
  • MAZDA(マツダ)(98)
  • Merck(メルクミリポア)(96)
  • 理研計器(48)
  • SUS(エスユーエス)(48)
  • D'Addario(48)
  • エレコム(34)
  • STMicro(31)
  • 谷沢製作所(29)
  • ユーエイキャスター(29)
  • 三菱ふそう(29)
  • SWAGE-LINE(26)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • brembo(20)
  • アズワン(19)
  • マルヤス電業(19)
  • スバル(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st2-1」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST pigtail, OM2, 1m RS PRO

    ST pigtail, OM2, 1m

    RS PRO
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈/白最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈/白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • Simplex ST-ST patch lead RS PRO

    Simplex ST-ST patch lead

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Simplex ST/ST patch lead RS PRO

    Simplex ST/ST patch lead

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 1m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒 RS PRO

    RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒

    RS PRO
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 1m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 30m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-ST lead Duplex RS PRO

    ST-ST lead Duplex

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Duplex ST/ST patch lead,50/125um RS PRO

    Duplex ST/ST patch lead,50/125um

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574シース色コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • RS PRO, 光ファイバコネクタ RS PRO

    RS PRO, 光ファイバコネクタ

    RS PRO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 光ケーブル RS PRO 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 燈

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 燈

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO ST / SC 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO ST / SC 燈

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 2m。伝播モード = OM1 マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。CN2 = SC。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。CN1 = ST。ファイバータイプ = OM1
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

    RS PRO
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS PROブランドの光ファイバピグテール製品です。ST、E2000 LC、SC接続を備えています。 シングルモードピグテールは標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも装備されています。このシリーズの光ファイバケーブルアセンブリは、標準的な白色1 mの長さ、又は10 mの長さで12種類の色のパックを 用 ; 意しています。品番121-3943 意しています。品番121-3943 STシンプル 1 m、品 ; 番121-3944 番121-3944 E2000シンプル 1 m、品番 ; 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 ; ; ; m、それぞれ各種カラー、品番121-4224 SCシンプルOM3 2 m、それぞれ各種カラー. 特長と利点:. LSZHバッファ REACH、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット
    仕様コネクタ1 = STm伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μmケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1, OS2動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃最大許容引張力 = 6NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 3m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 1m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 10m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 10m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 紫 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 紫

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 紫。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM3。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 10m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.3 dB℃。最小曲げ半径 = 30 mmN。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
  • 光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。最小屈曲半径を超えないようにしてください。RS Pro 標準 Fiber Patch Cores - LC - ST. RS Pro ブランドのこのコスト効率 Fiber Optic マルチモードケーブルは、短距離伝送用のソリューションを提供します。標準 Fiber Optic ケーブルと比較して柔軟性が高いため、設置とメンテナンスがより効率的になります。特長. LC から ST Fiber パッチリード接続 LC 接続 :プッシュ / プルタイプ Fiber コネクタ ST 接続 .金属製の円筒型のキー付きバヨネットタイプのファイバコネクタで、プッシュおよびツイストモーションを使用してバネで取り付けられています コア直径. 62.5/125 μ m ( コアからクラッドまでの直径比は 62.5 ~ 125 ミクロン ) ジャケット - 難燃性 LSZH 信号経路を示す色分けされた歪み 長さ 10 m. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違い. マルチモードファイバは、複数の光線を同時に搬送でき、 1 つの光路を持つシングルモードと比較して短距離を移動します。シングルモードでは、最大 100 km の長距離を移動できます. 用途. マルチモード Fiber Optic ケーブルは、 LAN (ローカルネットワークエリア)のデータおよびオーディオ / ビデオアプリケーションで一般的に使用されます。私達の範囲の異なった長さを点検しなさい. ; 536-7336 536-7336 ( 1 m の場合 ; 536-7358 536-7358 ( 2 m ; 536-7049 536-7049 ( 3M 用 ; 536-7487 536-7487 ( 5 m. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1耐火性 = LSZH代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = STmmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 1mコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2耐火性 = LSZH代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄 RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 黄ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OS2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄 RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 黄

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 黄ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OS2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = LCmmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
  • 光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO

    光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS