カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • CAPTAIN STAG(2,152)
  • EBM(江部松商事)(266)
  • FUJI STAR(三共理化学)(217)
  • insta360(263)
  • NASTA(ナスタ)(368)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(316)
  • SKC(環境測定)(177)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(528)
  • StarTech.com(2,001)
  • TAKEGAWA(武川)(223)
  • TKG(712)
  • UK(三宝)(629)
  • タカチ電機工業(674)
  • ホンダ(2,107)
  • メディアカバーマーケット(865)
  • レイ・アウト(403)
  • 和田助製作所(409)
  • 大阪魂(466)
  • 工進(6,812)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sta」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ

    RS PRO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    規格IEC584-3, RoHS対応熱電対R/S動作温度(℃)-10~+105断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応コア数2ケーブル形状フラットペアストランド径(Φmm)0.2
  • RS Pro 熱電対ケーブル, R/Sタイプ, 10m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, R/Sタイプ, 10m

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1リール(10m)
    3日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = R/Sコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 13 / 0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 13ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device RS PRO

    ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device

    RS PRO
    ¥9,898税込¥10,888
    1リール(1個)
    8日以内出荷
    仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Antistatic flexible desoldering pump RS PRO

    Antistatic flexible desoldering pump

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = プラスチックノズル材質 = シリコン ゴム長さ = 200mmAbecoはんだ除去ポンプ. 簡単に操作できるフレキシブルノズル付きはんだ除去ポンプ 帯電防止ノズル付きで、優れたコンポーネント保護を実現
  • Custom Install Aluminium HDMI Cable RS PRO

    Custom Install Aluminium HDMI Cable

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    8日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:HDMIケーブル、コネクタ A ジェンダー:オス、コネクタ A タイプ:HDMI、コネクタ B ジェンダー:オス、コネクタ B サイズ:HDMI、長さ:7.5m、シース色:白、シールド:ブレード長さ(m)7.5シールドブレードシース色白RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブルコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • Al mini anti-static desoldering gun,35gm RS PRO

    Al mini anti-static desoldering gun,35gm

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 154mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
  • ST pigtail, OM1, 1m RS PRO

    ST pigtail, OM1, 1m

    RS PRO
    ¥819税込¥901
    1個
    8日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:黒最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色黒コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • ST pigtail, OM3, 1M RS PRO

    ST pigtail, OM3, 1M

    RS PRO
    ¥939税込¥1,033
    1個
    8日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • Black acetal rod stock,1m L 30mm dia RS PRO

    Black acetal rod stock,1m L 30mm dia

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    8日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー(POM). 高強度及び高剛性 使用する原料の粒状体は、食品との反復的な接触についてFDA 21CFR 177.2470の要件を満たしています。これはカラーのみに適用され、黒色はFDAに準拠していません。 材質は、粒状体サプライヤのガイドラインに従って処理されます。 用途: 計器のハンドル、フリクションベアリング / ストリップ、絶縁物及びシールなどRoHS指令(10物質対応)対応