カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • CKD(27)
  • SPARKFUN(8)
  • SKC(環境測定)(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • SAMTEC(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • MICROCHIP(3)
  • FINDER(3)
  • シヤチハタ(2)
  • セフティー3(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • StarTech.com(2)
  • 大阪魂(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stsm」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング RS PRO EPDM, 2mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 2mm

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    The RS Pro EPDM sponge cord often utilized for draft exclusion of windows, doors and floorboards. It can be compressed by almost 90% of its original profile. These flexible properties allow this cord to be compressed into floorboard and gaps much smaller than its original form by stretching it during the installation process.Low and high temperature capability is good Excellent resistance to weathering and ozone, water and steam Good performance in castor and some phosphate ester-based fluids
    仕様直径 = 2mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 305mm x 6.6mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 305mm x 6.6mm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 6.6mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 30mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 30mm

    RS PRO
    52,980税込58,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 30mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 50mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 50mm

    RS PRO
    86,980税込95,678
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 50mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 12mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 12mm

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 12mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mm

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    カラー = ナチュラル。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 5mm。材料 = PA。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.14g/cm3。引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa。燃焼性評価 = UL HB。吸水 = 8.5%。動作温度 Max = +100℃。伸長 = 150%。。RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 200mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 200mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様長さ = 200mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1151N最大バンドル直径 = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 450mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 450mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様長さ = 450mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 534N最大バンドル直径 = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 150mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 150mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様長さ = 150mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 531N最大バンドル直径 = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 450mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 450mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様長さ = 450mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1153N最大バンドル直径 = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 800mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 800mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様長さ = 800mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 537N最大バンドル直径 = 193mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド, 350mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 350mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様長さ = 350mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = 取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 533N最大バンドル直径 = 89mmRoHS指令(10物質対応)対応