カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- brembo(3)
- EBM(江部松商事)(4)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- LION (ライオン事務器)(5)
- SPARKFUN(6)
- StarTech.com(12)
- SUNON(53)
- TKG(2)
- アイスノン(12)
- カズキ高分子(3)
- コロプラスト(2)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(3)
- プロトティップ(4)
- マルテラート(10)
- リーブル(4)
- ワルター(3)
- ヴォルラース(4)
- 白元アース(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sunon」の検索結果
特価
関連キーワード

RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレール
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation仕様最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら