カテゴリ
- 安全靴・作業靴(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- サンワサプライ(17)
- プリンストン(3)
- エレコム(23)
- ケンジントン(1)
- マイクロソフト(37)
- Anker(アンカー)(2)
- AOHI(アオハイ)(14)
- MOTTERU(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SPARKFUN(11)
- StarTech.com(66)
- VISHAY(11)
- エムディーエス(3)
- サンワダイレクト(1)
- ナカバヤシ(4)
- メディアカバーマーケット(35)
- ラムマウント(6)
- 光興業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

RS PRO ケーブルマーカー ナチュラル
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(250個)8日以内出荷Marking surface is 28 x 7.8 mm. RS Pro ケーブルタイ / マーカー、ナイロン 66 製. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするこの結束バンドには、マーカーペンで書き込み可能なマーカースペースや識別ステッカーの貼り付けに使用するマーカースペースが組み込まれています。そのため、この汎用結束バンドを使用すると、ケーブル束を順番に維持できるだけでなく、簡単に選択したりメンテナンスしたりできます。ナイロン 66 製の結束バンドは、 Durable でマーキング表面の面積は 28 x 7.8 mm です。 RS Pro ナイロン結束バンドには、 . ; 812-1543 812-1543 は 270 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1546 812-1546 は 200 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1540 812-1540 は、 130 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1559 812-1559 は 110 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1552 812-1552 は、 300 x 4.8 mm のケーブルタイです. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2. 同時にケーブルの結束と識別が可能. 平らな部分に簡単に書き込み可能. 用途. ケーブルタイは、ケーブルを使用するほとんどの用途で使用できます。個別のケーブルを固定する場合も、関連する個別のケーブルを結束する場合も、結束バンドはすばやく効果的にケーブルを管理するアクセサリです。 また、結束バンドが有用な場合に、ケーブル関連以外の用途で固定具として使用することもできます。このケーブルマーカーと結束バンドハイブリッドには、バンドルされたケーブルを識別するための追加アクセサリが不要な点で、標準のケーブルタイよりも利点があります。一般的な用途: . IT ハードウェア管理とサーバ . 産業機械 .オフィスおよび家庭用機器. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 RS Pro は、ケーブル及びケーブルアクセサリ向けに、お客様のニーズに適合するソリューションを提供します。RS では、固定具からコネクタまで、お客様が成功するために必要な専門家や日常的な製品を幅広く提供しています。仕様固定方法 = ケーブルタイレジェンド = Blank色 = ナチュラル長さ = 130mm幅 = 2.5 mm材質 = ナイロン 66併用可能製品 = ケーブルkgRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Premium Black Safety Brogue Size
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS PRO Premium ESD Black Safety Brogue UK Size 12 Introducing premium ESD safety brogues from RS PRO, range of high quality ESD rated safety shoes ideal for use in environments that require ESD rated protective footwear. These lightweight safety brogue shoes feature stylish design manufactured with water repellent smooth black leather material and shock absorbing dual density PU outsole, accompanied with steel toe cap for enhanced protection. RS PRO ESD standard safety brogues also feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects from penetration, combined with an anti-fatigue EVA foot bed to help maintain comfort throughout the day. The RS PRO ESD black safety brogue combines style with protection, making them highly versatile and suitable for use in range of environments. Features and Benefits Stylish yet practical design Water repellent smooth black leather for protection against water penetration Protective steel toecap and composite anti-penetration flexi-midsole offering excellent protection Moisture wicking breathable mesh fabric lining allowing airflow to be maintained Shock absorbing dual density PU outsole Anti-fatigue EVA foot bed ensuring comfortability is maintained Applications RS Pro RS500 シリーズプレミアム ESD 安全靴は、 ESD 保護等級となっています。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全靴は軽量で、衝撃吸収性のある 層 PU アウトソールなどプレミアム素材を使用して開発されています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護スチール製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available (2011593) 2011593 UK Size (2011594) 2011594 UK Size (2011595) 2011595 UK Size (2011596) 2011596 UK Size (2011597) 2011597 UK Size 10 (2011598) 2011598 UK Size 11 (2011599) 2011599 UK Size 12 What is ESD Safe ESD (Electrostatic Dissipation) safe ensures that the shoes are suitable for wearing in environments where static electricity and static charge may be present. ESD safety shoes and boots are essential in these environments for preventing the risk of sparking ignition. What is the safety rating of the shoes These safety brogues conform to S3 and ESD standards, ensuring protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the shoes feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The shoes are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the shoes The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS500性別 = 男性用靴サイズEUR = 47靴サイズUK = 12靴サイズUS = 13色 = Black安全足タイプ = スチールESD対応 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め等級 = SRC靴サイズJP / CN = 31
RS Pro Premium Black Safety Brogue Size
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS PRO Premium ESD Black Safety Brogue UK Size Introducing premium ESD safety brogues from RS PRO, range of high quality ESD rated safety shoes ideal for use in environments that require ESD rated protective footwear. These lightweight safety brogue shoes feature stylish design manufactured with water repellent smooth black leather material and shock absorbing dual density PU outsole, accompanied with steel toe cap for enhanced protection. RS PRO ESD standard safety brogues also feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects from penetration, combined with an anti-fatigue EVA foot bed to help maintain comfort throughout the day. The RS PRO ESD black safety brogue combines style with protection, making them highly versatile and suitable for use in range of environments. Features and Benefits Stylish yet practical design Water repellent smooth black leather for protection against water penetration Protective steel toecap and composite anti-penetration flexi-midsole offering excellent protection Moisture wicking breathable mesh fabric lining allowing airflow to be maintained Shock absorbing dual density PU outsole Anti-fatigue EVA foot bed ensuring comfortability is maintained Applications RS Pro RS500 シリーズプレミアム ESD 安全靴は、 ESD 保護等級となっています。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全靴は軽量で、衝撃吸収性のある 層 PU アウトソールなどプレミアム素材を使用して開発されています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護スチール製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available (2011593) 2011593 UK Size (2011594) 2011594 UK Size (2011595) 2011595 UK Size (2011596) 2011596 UK Size (2011597) 2011597 UK Size 10 (2011598) 2011598 UK Size 11 (2011599) 2011599 UK Size 12 What is ESD Safe ESD (Electrostatic Dissipation) safe ensures that the shoes are suitable for wearing in environments where static electricity and static charge may be present. ESD safety shoes and boots are essential in these environments for preventing the risk of sparking ignition. What is the safety rating of the shoes These safety brogues conform to S3 and ESD standards, ensuring protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the shoes feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The shoes are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the shoes The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS500性別 = 男性用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = Black安全足タイプ = スチールESD対応 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 27.5
RS Pro Premium Black Safety Brogue Size
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS PRO Premium ESD Black Safety Brogue UK Size Introducing premium ESD safety brogues from RS PRO, range of high quality ESD rated safety shoes ideal for use in environments that require ESD rated protective footwear. These lightweight safety brogue shoes feature stylish design manufactured with water repellent smooth black leather material and shock absorbing dual density PU outsole, accompanied with steel toe cap for enhanced protection. RS PRO ESD standard safety brogues also feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects from penetration, combined with an anti-fatigue EVA foot bed to help maintain comfort throughout the day. The RS PRO ESD black safety brogue combines style with protection, making them highly versatile and suitable for use in range of environments. Features and Benefits Stylish yet practical design Water repellent smooth black leather for protection against water penetration Protective steel toecap and composite anti-penetration flexi-midsole offering excellent protection Moisture wicking breathable mesh fabric lining allowing airflow to be maintained Shock absorbing dual density PU outsole Anti-fatigue EVA foot bed ensuring comfortability is maintained Applications RS Pro RS500 シリーズプレミアム ESD 安全靴は、 ESD 保護等級となっています。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全靴は軽量で、衝撃吸収性のある 層 PU アウトソールなどプレミアム素材を使用して開発されています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護スチール製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available (2011593) 2011593 UK Size (2011594) 2011594 UK Size (2011595) 2011595 UK Size (2011596) 2011596 UK Size (2011597) 2011597 UK Size 10 (2011598) 2011598 UK Size 11 (2011599) 2011599 UK Size 12 What is ESD Safe ESD (Electrostatic Dissipation) safe ensures that the shoes are suitable for wearing in environments where static electricity and static charge may be present. ESD safety shoes and boots are essential in these environments for preventing the risk of sparking ignition. What is the safety rating of the shoes These safety brogues conform to S3 and ESD standards, ensuring protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the shoes feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The shoes are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the shoes The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS500性別 = 男性用靴サイズEUR = 42靴サイズUK = 8靴サイズUS = 9色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 26.5
RS Pro Premium Black Safety Brogue Size
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS PRO Premium ESD Black Safety Brogue UK Size Introducing premium ESD safety brogues from RS PRO, range of high quality ESD rated safety shoes ideal for use in environments that require ESD rated protective footwear. These lightweight safety brogue shoes feature stylish design manufactured with water repellent smooth black leather material and shock absorbing dual density PU outsole, accompanied with steel toe cap for enhanced protection. RS PRO ESD standard safety brogues also feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects from penetration, combined with an anti-fatigue EVA foot bed to help maintain comfort throughout the day. The RS PRO ESD black safety brogue combines style with protection, making them highly versatile and suitable for use in range of environments. Features and Benefits Stylish yet practical design Water repellent smooth black leather for protection against water penetration Protective steel toecap and composite anti-penetration flexi-midsole offering excellent protection Moisture wicking breathable mesh fabric lining allowing airflow to be maintained Shock absorbing dual density PU outsole Anti-fatigue EVA foot bed ensuring comfortability is maintained Applications RS Pro RS500 シリーズプレミアム ESD 安全靴は、 ESD 保護等級となっています。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全靴は軽量で、衝撃吸収性のある 層 PU アウトソールなどプレミアム素材を使用して開発されています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護スチール製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available (2011593) 2011593 UK Size (2011594) 2011594 UK Size (2011595) 2011595 UK Size (2011596) 2011596 UK Size (2011597) 2011597 UK Size 10 (2011598) 2011598 UK Size 11 (2011599) 2011599 UK Size 12 What is ESD Safe ESD (Electrostatic Dissipation) safe ensures that the shoes are suitable for wearing in environments where static electricity and static charge may be present. ESD safety shoes and boots are essential in these environments for preventing the risk of sparking ignition. What is the safety rating of the shoes These safety brogues conform to S3 and ESD standards, ensuring protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the shoes feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The shoes are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the shoes The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS500性別 = 男性用靴サイズEUR = 39靴サイズUK = 6靴サイズUS = 7色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 25
RS Pro Premium Black Safety Brogue Size
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS PRO Premium ESD Black Safety Brogue UK Size 10 Introducing premium ESD safety brogues from RS PRO, range of high quality ESD rated safety shoes ideal for use in environments that require ESD rated protective footwear. These lightweight safety brogue shoes feature stylish design manufactured with water repellent smooth black leather material and shock absorbing dual density PU outsole, accompanied with steel toe cap for enhanced protection. RS PRO ESD standard safety brogues also feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects from penetration, combined with an anti-fatigue EVA foot bed to help maintain comfort throughout the day. The RS PRO ESD black safety brogue combines style with protection, making them highly versatile and suitable for use in range of environments. Features and Benefits Stylish yet practical design Water repellent smooth black leather for protection against water penetration Protective steel toecap and composite anti-penetration flexi-midsole offering excellent protection Moisture wicking breathable mesh fabric lining allowing airflow to be maintained Shock absorbing dual density PU outsole Anti-fatigue EVA foot bed ensuring comfortability is maintained Applications RS Pro RS500 シリーズプレミアム ESD 安全靴は、 ESD 保護等級となっています。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全靴は軽量で、衝撃吸収性のある 層 PU アウトソールなどプレミアム素材を使用して開発されています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護スチール製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available (2011593) 2011593 UK Size (2011594) 2011594 UK Size (2011595) 2011595 UK Size (2011596) 2011596 UK Size (2011597) 2011597 UK Size 10 (2011598) 2011598 UK Size 11 (2011599) 2011599 UK Size 12 What is ESD Safe ESD (Electrostatic Dissipation) safe ensures that the shoes are suitable for wearing in environments where static electricity and static charge may be present. ESD safety shoes and boots are essential in these environments for preventing the risk of sparking ignition. What is the safety rating of the shoes These safety brogues conform to S3 and ESD standards, ensuring protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the shoes feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The shoes are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the shoes The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS500性別 = 男性用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 28.5
RS Pro Premium Black Safety Brogue Size
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS PRO Premium ESD Black Safety Brogue UK Size Introducing premium ESD safety brogues from RS PRO, range of high quality ESD rated safety shoes ideal for use in environments that require ESD rated protective footwear. These lightweight safety brogue shoes feature stylish design manufactured with water repellent smooth black leather material and shock absorbing dual density PU outsole, accompanied with steel toe cap for enhanced protection. RS PRO ESD standard safety brogues also feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects from penetration, combined with an anti-fatigue EVA foot bed to help maintain comfort throughout the day. The RS PRO ESD black safety brogue combines style with protection, making them highly versatile and suitable for use in range of environments. Features and Benefits Stylish yet practical design Water repellent smooth black leather for protection against water penetration Protective steel toecap and composite anti-penetration flexi-midsole offering excellent protection Moisture wicking breathable mesh fabric lining allowing airflow to be maintained Shock absorbing dual density PU outsole Anti-fatigue EVA foot bed ensuring comfortability is maintained Applications RS Pro RS500 シリーズプレミアム ESD 安全靴は、 ESD 保護等級となっています。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全靴は軽量で、衝撃吸収性のある 層 PU アウトソールなどプレミアム素材を使用して開発されています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護スチール製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available (2011593) 2011593 UK Size (2011594) 2011594 UK Size (2011595) 2011595 UK Size (2011596) 2011596 UK Size (2011597) 2011597 UK Size 10 (2011598) 2011598 UK Size 11 (2011599) 2011599 UK Size 12 What is ESD Safe ESD (Electrostatic Dissipation) safe ensures that the shoes are suitable for wearing in environments where static electricity and static charge may be present. ESD safety shoes and boots are essential in these environments for preventing the risk of sparking ignition. What is the safety rating of the shoes These safety brogues conform to S3 and ESD standards, ensuring protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the shoes feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The shoes are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the shoes The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS500性別 = 男性用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 26
RS Pro Premium Black Safety Brogue Size
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS PRO Premium ESD Black Safety Brogue UK Size 11 Introducing premium ESD safety brogues from RS PRO, range of high quality ESD rated safety shoes ideal for use in environments that require ESD rated protective footwear. These lightweight safety brogue shoes feature stylish design manufactured with water repellent smooth black leather material and shock absorbing dual density PU outsole, accompanied with steel toe cap for enhanced protection. RS PRO ESD standard safety brogues also feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects from penetration, combined with an anti-fatigue EVA foot bed to help maintain comfort throughout the day. The RS PRO ESD black safety brogue combines style with protection, making them highly versatile and suitable for use in range of environments. Features and Benefits Stylish yet practical design Water repellent smooth black leather for protection against water penetration Protective steel toecap and composite anti-penetration flexi-midsole offering excellent protection Moisture wicking breathable mesh fabric lining allowing airflow to be maintained Shock absorbing dual density PU outsole Anti-fatigue EVA foot bed ensuring comfortability is maintained Applications RS Pro RS500 シリーズプレミアム ESD 安全靴は、 ESD 保護等級となっています。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全靴は軽量で、衝撃吸収性のある 層 PU アウトソールなどプレミアム素材を使用して開発されています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護スチール製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available (2011593) 2011593 UK Size (2011594) 2011594 UK Size (2011595) 2011595 UK Size (2011596) 2011596 UK Size (2011597) 2011597 UK Size 10 (2011598) 2011598 UK Size 11 (2011599) 2011599 UK Size 12 What is ESD Safe ESD (Electrostatic Dissipation) safe ensures that the shoes are suitable for wearing in environments where static electricity and static charge may be present. ESD safety shoes and boots are essential in these environments for preventing the risk of sparking ignition. What is the safety rating of the shoes These safety brogues conform to S3 and ESD standards, ensuring protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the shoes feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The shoes are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the shoes The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS500性別 = 男性用靴サイズEUR = 46靴サイズUK = 11靴サイズUS = 12色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 30
RS PRO ミドルカット安全靴 Black
RS PRO¥11,980税込¥13,1781組8日以内出荷RS PRO Black Fibreglass Toe Cap Safety Boot UK Size 12 Introducing fibreglass toecap safety boots from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety boots ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable boots feature water repellent smooth black design with protective fibreglass toecap, offering excellent protection from water and physical impact. For enhanced protection, the boots feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO black safety boot is developed with specialist comfort materials including shock absorbing PU outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Practical black water-resistant design Protective fibreglass toecap to protect toes from falling objects Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4005 シリーズ黒色安全ブーツは、快適で軽量です。この安全ブーツは 100 非金属製で、保護トゥキャップとミッドソールが付属しています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 Activ-Step 衝撃吸収 PU アウトソール 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available RS PRO black fibreglass toe cap safety boots are available in sizes: (2011570) 2011570 UK Size (2011571) 2011571 UK Size (2011572) 2011572 UK Size (2011573) 2011573 UK Size (2011574) 2011574 UK Size (2011575) 2011575 UK Size (2011576) 2011576 UK Size (2011577) 2011577 UK Size 10 (2011578) 2011578 UK Size 11 (2011580) 2011580 UK Size 12 What is the safety rating of the boots These boots feature safety rating of S3, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the boots feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The boots are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the boots The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4015性別 = 男性用靴サイズEUR = 47靴サイズUK = 12靴サイズUS = 13種類 = アンクルブーツ安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め等級 = SRC
RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしRALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09RALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 8mm
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 8mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 5mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 5mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 4mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 4mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 3mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷フォーム = フル。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 3mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら