カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- StarTech.com(47)
- メディアカバーマーケット(21)
- SPARKFUN(5)
- サンワサプライ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- マイクロソフト(1)
- MICROCHIP(1)
- UNITEK(1)
- CHOETECH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「susbo」の検索結果
特価

RS PRO アダプタ コネクタA:USB A /B:USB A
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷コネクタ A = USB A。コネクタ A ジェンダー = オス。コネクタ B = USB A。コネクタ B ジェンダー = オス。USB標準 = USB 3.0。。USB 3.0アダプタ. Clever Little Box USB 3.0アダプタは、SuperSpeed USB技術を採用しており、データ転送速度がHi-Speed USBの10倍で、電力効率が向上しています。特長と利点. USB 3.0ケーブルで耐久性に優れた高品質の接続を実現 ストレージデバイスと周辺機器間の高速転送が可能 USB 3.0対応のホスト及びデバイスと組み合わせると、USB 2.0 (480 Mbps)の容量の10倍にあたる最大4.8 Gbpsの驚くべきスループットを発揮 高品質のシールド付きツイストペア(STP)構成となっているため、電磁干渉を防止し、信頼性の高いデータ通信が可能 Sync-N-Go技術により、待機時間を最小化 電力効率を最適化 電圧: 300 V dc、5 MΩ/10 ms 絶縁抵抗: 10 MΩ以上 接触抵抗: 2 Ω以下 動作温度: -25 → 80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応