カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- HUBER & SUHNER(31)
- Baumer(5)
- トップ工業(4)
- SCHMERSAL(4)
- TRUSCO(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- タチカワ(1)
- 日東工業(1)
- ムラキ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- カナレ電気(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- アキュレイト(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- PILZ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「t-nc-5」の検索結果

RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NO / NC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65動作温度 Max = 55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ T型 検出範囲 5 mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65材質 = PBT℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応