カテゴリ

  • 制御機器(170)
  • 電気材料(36)
  • 作業工具(25)
  • 測定用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(56)
  • SMC(1,403)
  • BIGM(丸山製作所)(1,122)
  • 大阪魂(791)
  • メディアカバーマーケット(281)
  • ホンダ(269)
  • モートーン(266)
  • MAD MAX(マッドマックス)(194)
  • CKD(184)
  • Puig (プーチ)(181)
  • サンワサプライ(172)
  • エレコム(168)
  • エスコ(157)
  • BUFFALO(バッファロー)(135)
  • VISHAY(132)
  • ニッサン(112)
  • Gクラフト(103)
  • Festo(99)
  • 三興マテリアルサプライ(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(230)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 02」の検索結果

関連キーワード
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M16配線数 = 4精度 = クラスB小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
619税込681
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA RS PROPT1000センサ RS Pro PT1000 クラスARS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA RS PROPT1000センサ RS Pro PT1000 クラスARS PRO
1,398税込1,538
1個
欠品中
仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスB RS PROPT1000センサ RS Pro PT1000 クラスBRS PRO
719税込791
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付き RS PRORS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付きRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRORS Pro フィラメント,インジケータランプRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)120発光色寿命50000h定格電流(mA)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/SタイプRS PRO
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
熱電対R/Sコア数2動作温度(℃)-10~+105断熱材PVCケーブル形状フラットペアストランド径(Φmm)0.2規格IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = PC Pin精度 = クラスA応答時間 = 1 m/s白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計などRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 500mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグRS PRO
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
7,798税込8,578
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2m配線数 = 3精度 = クラスBPt 100表面センサ. 温度制御用のケーブル出力プローブです。 アルミナ基板上のプローブは、最大+250 ℃のあらゆる用途向けです。 接着剤で固定RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱電対ケーブル, Jタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対ケーブル, Jタイプ, 25mRS PRO
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃動作温度 Max = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmシリーズ = Type JPVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt1000センサ RS PRORS PRO Pt1000センサRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Nタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, NタイプRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
熱電対Nコア数2規格IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, KタイプRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
熱電対K
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 10m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 10mRS PRO
2,398税込2,638
1リール(10m)
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat5e.メス - メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 2m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 2mRS PRO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし RS PRORS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なしRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
セットタイプ = 機械仕様個数 = 73ストレージタイプ = ケースRS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Tタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, TタイプRS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ケーブルシールド RS PRORS PRO ケーブルシールドRS PRO
2,498税込2,748
1袋(40m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 5m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 5mRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 5m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止RoHS指令(10物質対応)対応