カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- コガネイ(4)
- ELPA(3)
- REGZA(3)
- オーム電機(2)
- LITTELFUSE(2)
- SCHURTER(2)
- ZF CHERRY(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 坂詰製作所(1)
- 三和電気計器(1)
- 冨士端子工業(1)
- 富士電機(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 三菱電機(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- M&H(1)
- ユーボン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「t100ma 250v」の検索結果

RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ
RS PRO¥419~税込¥461~1袋(10個)7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
ガラス管ヒューズ (タイムラグ)
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:MiniatureUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。全長(mm)20直径(Φmm)5材質(本体)ガラス定格電圧(V)250定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータ付:N動作温度範囲(℃)-40→+85ヒューズ(mm)5×20溶断速度T