カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • ミヤマ電器(2)
  • SPARKFUN(2)
  • エーモン(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • YEC(1)
  • VISHAY(1)
  • Adafruit(1)
  • MARQUARDT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t115f-sf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On

    RS PRO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)9.4実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
  • RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

    RS PRO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー定格電圧(V)250接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5(250Vac/28Vdc)、2A(25Vac)機械的寿命(万回)4
関連キーワード
f-23131111特集