カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • CKD(5)
  • CST×ミリオン(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • Kawasaki(2)
  • MICROCHIP(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アズワン(1)
  • イスカル(13)
  • イーグルクランプ(1)
  • カーメックス(1)
  • コガネイ(72)
  • サカエ(2)
  • サンドビック(1)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • ムラキ(3)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 渡辺電機工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-i」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 温度プローブケーブル RS PRO

    RS PRO 温度プローブケーブル

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プローブチップ RS PRO

    RS PRO プローブチップ

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)RoHS指令(10物質対応)対応