カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(560)
- CKD(84)
- omron(オムロン)(50)
- ParkerTAIYO(100)
- S&K(三興製作所)(43)
- TOTIME(63)
- TRUSCO(111)
- イスカル(42)
- エスコ(57)
- エスロン(93)
- オザック精工(40)
- コンドーテック(60)
- サンドビック(204)
- ニッセイ(97)
- ネグロス電工(34)
- ホンダ(115)
- 京セラ(35)
- 吉川化成(33)
- 椿本チエイン(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「t60」の検索結果

RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥7,998税込¥8,7981リール(25m)当日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +400℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(5個)3日以内出荷仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = リードピン定格電流 = 60 mA直径 = 3.15mm電球サイズ = T1長さ = 16.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.63 lm寿命 = 100000hT-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。直径(Φmm)3.15端子の種類リードピン定格電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1
RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
RS PRO 熱電対延長ケーブル, Kタイプ
RS PRO¥9,198税込¥10,1181セット(10m)8日以内出荷熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応コア数2ケーブル形状マルチコアストランド数7ストランド径(Φmm)0.2コアストランド(mm)7/0.2
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Jタイプ, 25m
RS PRO¥8,598税込¥9,4581リール(25m)8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +400℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781リール(25m)8日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +400℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応