カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ParkerTAIYO(48)
- 明文舎印刷(18)
- マキタ(7)
- ニッサン(5)
- testo(テストー)(4)
- TRUSCO(3)
- SCHMERSAL(3)
- ニシキ工業(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 岡崎精工(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Haier(ハイアール)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ユピテル(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「td090」の検索結果
特価

RS Pro 帯電防止バッグ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(100個)7日以内出荷仕様色 = 透明閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100各高さ = 150 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN 61340-5-1、EN 61340-5-3、ANSI/ESD S11.4レベル5. バッグはアミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属フリー. RS Pro Statfree ESD静電気散逸超クリアファスナー付きバッグ. RS Pro Statfree ESD超クリア静電気散逸バッグは、ESD保護区域で静電気放電に敏感な製品の梱包に使用されます。 これらのバッグは、超クリアで、内容物を確認したり、含まれる情報を確認したりすることができます。 静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。 これらのバッグは、低帯電性ファスナー付きで、14 lbsまでの耐穿刺性を有し、アミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属を使用していません。. 特長と利点:. ESDバッグ 静電気散逸 ポリエステル製 ポリカーボネート互換 超クリア 内容物を保護 損傷のリスクを低減 低帯電性ファスナー サイドウェルドシール 低電荷生成 耐穿刺性最大14 lbs 非腐食性 ESD保護記号を印刷済み 日付とロットコードを印刷済み 様々なサイズを用意. 特性:. 公称厚さ0.889 mm 公称内部幅-0 mm +3.2 mm 公称内部長さ+/- 3.2 mm 光透過率90 % ヒートシール8 lbs/on 伸張強度5300 MD/TD、psi