カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- フエニックス・コンタクト(5)
- サトーパーツ(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 坂詰製作所(1)
- ワゴジャパン(1)
- ワイドミュラー(1)
- ユーボン(1)
- Entrelec(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tf-432p」の検索結果
特価

ヒューズ付き端子台 RS Pro 12.2mm ピッチ 5 x 20 mm SKシリーズ
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ = 0.5 → 10 mm2ケーブルCSA = 0.5 → 10mm2色 = 黒ピッチ = 12.2mmヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 400 V端子方法 = 埋め込みネジレール型の互換性 = TS35シリーズ = SKUL. ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 3.極 16mm ピッチ あり
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 3.定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 Vmmワイヤ保護 = あり℃動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付き端子台 4mm2 グレー 5極 16mm ピッチ あり
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 5定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 VmmケーブルCSA = 4mm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応