カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- OSG(オーエスジー)(22)
- カツイチ(20)
- RYOCO(菱高精機)(19)
- エスコ(9)
- TDT(田野井)(6)
- アイリスチトセ(5)
- EIKO(栄工舎)(4)
- TRUSCO(3)
- ALLIANCE MEMORY(2)
- タイテックス(2)
- イシハシ精工(1)
- ノガ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ワルター(1)
- ギガ・セレクション(1)
- DORMER(1)
- 荒川製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tin-06」の検索結果

RS Pro DC電源ソケット 2.5A 16 V dc
RS PRO¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 16 V dc定格電流 = 2.5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅RS Pro DC Power Socket, PCB Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this PCB socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. Features and Benefits. Rating: 16V DC 2.5A max. Contact Resistance: 50mΩ max. Insulation Resistance: 50mΩ at 500V DC min. PA6T Housing Tin plated TerminalsRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Phillips 電動工具用ドライバビット
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH1 x 90 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング. 電動工具用クロスヘッドビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. トルクピークを緩和し、ビットの寿命を延ばす極めて硬い窒化チタン表面仕上げの長寿命ビット
ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Phillips 電動工具用ドライバビット
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH2 x 90 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング. 電動工具用クロスヘッドビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. トルクピークを緩和し、ビットの寿命を延ばす極めて硬い窒化チタン表面仕上げの長寿命ビット