カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 東芝(10)
- コーセル(3)
- ISOCOM(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- RENESAS(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tlp521-2」の検索結果
特価

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.7kΩ 1W ±5%
RS PRO¥389税込¥4281袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応