カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- Telegartner(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- PRESSMASTER(2)
- RADIALL(2)
- 日本エレパーツ(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- トップ工業(1)
- ホーザン(1)
- マザーツール(1)
- マル信無線電機(1)
- ブロードウォッチ(1)
- HUBER & SUHNER(1)
- POMONA(1)
- RF SOLUTIONS(1)
- Rosenberger(1)
- Cinch Connectors(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「tnc bnc」の検索結果

同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート TNC プラグ - BNC - ジャック 同軸 白銅
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様アダプタタイプ = タイプNソケット-タイプNソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ボディめっき = 白銅ケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - TNC - ジャック ニッケル
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = TNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェット
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様圧着工具種類:ラチェット RS Proラチェット式圧着工具. RS Proが提供するこの優れたラチェット式圧着工具は、高品質の素材で製造されています。この圧着工具は、BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA Cなど、50 Ω及び75 Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。 RS Proラチェット式圧着工具は、業務用途及び高度なDIY用途でコネクタを圧着する場合に便利な使いやすい機能を備えています。ケーブルを準備し、コネクタエレメントにスリップして、工具のサイズを選択して圧着し、簡単にユニオンを作成できます。特長と利点. RG58及びRG59ワイヤサイズをサポート BNC、TNCコネクタタイプ 50 Ω及び75 Ωコネクタの終端に適合 エルゴノミックデザイン. 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 注: この工具は、ケーブルグループH、J、M、S、又はTを利用するBNCコネクタには適合しません。 よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート TNC プラグ - N型 - ジャック 同軸 ニッケル
RS PRO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様アダプタタイプ = TNCプラグ to NソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = N型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 33.5±0.5mmボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - TNC - ジャック ニッケル
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様アダプタタイプ = Nプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = TNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.3±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート BNC プラグ - F型 - ジャック ニッケル
RS PRO¥769税込¥8461個欠品中仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to FソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = F型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットボディ向き = ストレート動作周波数 = 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金ケーブル中心はピンの役目を果たします。. FシリーズアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
TNCコネクタ RS Pro ストレート 50Ω
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウント極性 = リバースインピーダンス = 50Ωリバースストレートプラグ(圧着). TNCコネクタの逆極性バージョン - オスの誘導体とコンタクト構成をメスの属性とスワップRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アースタグ
RS PRO¥649税込¥7141袋(5個)当日出荷仕様アクセサリタイプ = BNCアースタグ併用 = BNCコネクタ、TNCコネクタアースタグ/BNC絶縁物. ナイロン製絶縁物と銀めっき黄銅製アースタグ 許容パネル厚2mm-3mm 絶縁抵抗5x109Ω 破壊電圧AC/DC1.5kV内径(mm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧着工具 DCC 1113
RS PRO¥35,980税込¥39,5781個当日出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧着工具 CCC 2511
RS PRO¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様圧着コネクタのタイプ = BNC, TNCケーブルサイズ = 10 mm2最小ワイヤサイズ = 1.69mm2最小ワイヤサイズ = 10.9mm2全長 = 230mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用. 683-1623は、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、10.90 mm、2.54 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.429インチ、0.100インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。各種ケーブルタイプに最適です。詳細については、製品のデータシートを参照してください。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応