カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(30)
  • 協和精工(277)
  • 三菱マテリアル(188)
  • CAPTAIN STAG(175)
  • 視覚デザイン研究所(167)
  • MARWI(144)
  • エスコ(137)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(132)
  • BAHCO(バーコ)(126)
  • ENDO(遠藤照明)(111)
  • イワタ(ソフト)(111)
  • DAYTONA(デイトナ)(108)
  • ミヤナガ(98)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(90)
  • ユニカ(90)
  • サンコーテクノ(84)
  • マキタ(81)
  • StarTech.com(80)
  • ベッセル(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to do」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(5個)
    当日出荷
    仕様直径 = 0.9mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクサイズ = 0.9mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
  • ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.3mm プレーン シャンクサイズ0.3mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.3mm プレーン シャンクサイズ0.3mm

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(5個)
    当日出荷
    仕様直径 = 0.3mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 19 mmシャンクサイズ = 0.3mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
  • ツイストドリルビット RS Pro 65 mm HSS 直径1/8インチ プレーン シャンクサイズ1/8インチ RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 65 mm HSS 直径1/8インチ プレーン シャンクサイズ1/8インチ

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様直径 = 1/8インチタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 65 mmシャンクサイズ = 1/8インチシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 36mmポイントアングル = 118°インペリアル1/16 → 1/2インチ
  • ナットドライバ RS Pro 1 ピース 六角ソケット マグネット式ナットセッター RS PRO

    ナットドライバ RS Pro 1 ピース 六角ソケット マグネット式ナットセッター

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = マグネット式ナットセッターサイズ = 5.5 mm個数 = 1RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
  • ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.25mm プレーン シャンクサイズ0.25mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.25mm プレーン シャンクサイズ0.25mm

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(5個)
    当日出荷
    仕様直径 = 0.25mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 19 mmシャンクサイズ = 0.25mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 静電気防止袋 RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋

    RS PRO
    ¥669~税込¥736~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals
  • 非接触電圧検出器 RS PRO(167645) RS PRO

    非接触電圧検出器 RS PRO(167645)

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    交流電圧(V)1k仕様インジケータタイプ = 電圧バッテリタイプ = 単四可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V寸法 = 17 (Dia.) x 146mm重量 = 40g直径 = 17mm長さ = 146mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +50℃安全カテゴリ電圧 = 1000VWill NOT detect cables behind buried plaster, buried trunking etc. and will not detect output from safety isolation transformers with earthed secondary centre tap. The unit should be checked for correct operation using a known voltage before use. 2 AAA batteries ; instructions. RS PRO Volt Stick Non Contact Voltage Indicator. Volt Stick is a pen style non-contact voltage detector from our high quality RS PRO brand. Able to safely check the presence of an AC voltage within cables, wall sockets and fuses junction boxes, conveniently no current flow is needed for operation. Ergonomically designed the tester features a convenient battery cap, soft curved grip for comfort, with a clip for pocket or tool bag storage. Other features include a visible LED, acoustic buzzer and auto power off saving essential battery life. Features and Benefits:. Tip glows red and the audible sounder activates when a voltage is detected Locates breaks in cables Detects blown fuses inside plugs or fuse holders Distinguish between live and neutral wires in both single and 3 phase supplies Identifies voltage-carrying cables in junction boxes Identifies faulty inline switches Locates faulty lamps in series connections Complies with IEC 61010-1 CAT III 1000 V. Frequently asked questions:. What is a non-contact voltage tester used for Voltage testers or detectors are used to check the flow of current through a circuit. They can be used to check safety, or to ensure equipment is functioning correctly. They can also test for the current strength, whether the circuit is grounded correctly or to ensure no current is flowing at all so that work can be begin on the circuit. How do non-contact voltage testers work Also known as a voltage detector, voltage tester pens, sensors or test pens. They allow the user to test electrical conductors without touching them. Non-contact testers are the safest and easiest way to detect electric fields or voltage. Voltage testers utilise what is called capacitive coupling, the user holding the instrument provides a ground reference. The tester then detects changing electric field around the object or objects conducting an AC current. (Alternating current) Simply put, the user and the tester pen when near the electrical conductor will cause a small current to flow through the tester from the source, this is how it detects AC voltage.幅(mm)17高さ(mm)146質量(g)40奥行(mm)-電源バッテリ適合規格CAT III 1000 V抵抗(Ω)-直流電圧(V)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
  • RS PRO コンジット ドームカバー RS PRO

    RS PRO コンジット ドームカバー

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質スチールねじ径M20呼び寸法(mm)20継手ドームカバー
  • RS Pro ナットドライバセット 7個 エンジニア RS PRO

    RS Pro ナットドライバセット 7個 エンジニア

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    7日以内出荷
    仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 7チップタイプ = ナットスパナチップサイズ = ナットスピナー: 4、5、5.5、6、7、8、10 mmセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチール全体長さ = 226 mmハンドル材質 = ソフトな風合いのインレイ付き硬質赤色アセテートブレード仕上げ = クロムRS Pro ナットスピナセット. RS Proナットスピナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。RS Proスパナは、高品質を念頭に置いて製造されています。最高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。. 特長 / 利点 人間工学に基づいて設計されたハンドルにより、使用時の快適さと力のかけやすさの絶妙なバランス ハンドルは赤の硬質アセテート製、柔らかな素材が埋めこめられた快適なグリップ サイズ表記はナットのサイズではなくナットスピナのサイズ 硬鋼製ヘッド ビニール製の工具ロール入り 英国製
  • ツイストドリルビット RS Pro 30 mm HSS 直径0.85mm プレーン シャンクサイズ0.85mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 30 mm HSS 直径0.85mm プレーン シャンクサイズ0.85mm

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(5個)
    7日以内出荷
    仕様直径 = 0.85mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 30 mmシャンクサイズ = 0.85mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
  • ツイストドリルビット RS Pro 101 mm HSS 直径1/4インチ プレーン シャンクサイズ1/4インチ RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 101 mm HSS 直径1/4インチ プレーン シャンクサイズ1/4インチ

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様直径 = 1/4インチタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 101 mmシャンクサイズ = 1/4インチシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 63mmポイントアングル = 118°インペリアル1/16 → 1/2インチ