カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SUGICO(スギコ)(34)
  • JAPANNEXT(20)
  • BELKIN(ベルキン)(16)
  • 東芝(10)
  • STMicro(10)
  • FXC(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • Omnicharge(8)
  • グリーンハウス(6)
  • SIEMENS(6)
  • bitstrong(6)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • TRUSCO(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • VISHAY(3)
  • SICK(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-15」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO XLRコネクタ RS PRORS PRO XLRコネクタRS PRO
739税込813特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO インターフェイスモジュール RS PRORS PRO インターフェイスモジュールRS PRO
8,720税込9,592
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
DCモータコントローラ RS Pro RS PRODCモータコントローラ RS ProRS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = パネル取り付け長さ = 62mm幅 = 41mm深さ = 40mm寸法 = 62 x 41 x 40 mmMotor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peakRoHS指令(10物質対応)対応