カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SUGICO(スギコ)(6)
- MICROCHIP(6)
- アイリスオーヤマ(1)
- 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「to-604」の検索結果

RS Pro ファストン端子 メス 604 シリーズ, 22AWG to 16AWG
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = 604絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.8 X 0.8mm長さ = 15.5mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595') 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668') 492-9668/、< 492-9674') 492-9674/、又は< 492-9680') 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235') 488-1235/は< 488-1279') 488-1279/とかん合)RoHS指令(10物質対応)対応