カテゴリ
- 作業工具(12)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BAHCO(バーコ)(8)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- FACOM(17)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- ITT(2)
- omron(オムロン)(1)
- Phottix(フォティックス)(2)
- Pro-Auto(6)
- SPARKFUN(3)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
- ゴールドウイン(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- ビーライン(3)
- ホンダ(3)
- モートーン(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- 近江精機(24)
- ブランドをもっと見る
「tot2」の検索結果

RS PRO ドライバビット Torx T20
RS PRO¥4,298税込¥4,7281箱(1個)翌々日出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T20
RS PRO ドライバビット Torx T25
RS PRO¥3,500税込¥3,8501箱(1個)翌々日出荷RS Pro Torx不正操作防止ねじビット. RS Pro Torx不正操作防止ねじビットは、許可を得てない人物のねじの脱着を防止する安全プロファイルビットです。標準Torxプロファイルに準じていますが、工具に特別なボア穴が開いており、ねじ頭側に追加されたピンと適合するようになっています。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 インチ六角シャンク 長さ: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T25
RS PRO ドライバビット Torx T20
RS PRO¥3,500税込¥3,8501箱(1個)翌々日出荷RS Pro Torx不正操作防止ねじビット. RS Pro Torx不正操作防止ねじビットは、許可を得てない人物のねじの脱着を防止する安全プロファイルビットです。標準Torxプロファイルに準じていますが、工具に特別なボア穴が開いており、ねじ頭側に追加されたピンと適合するようになっています。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 インチ六角シャンク 長さ: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T20
RS PRO ビットセット Torx T25
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(50個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T25材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 70 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ビットセット Torx T20
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(50個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T20材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 70 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ドライバビット Torx T27
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO電動工具スターソケットビット. 信頼性の高いRS PROブランドのこのTorxドライバビットは、1/2インチ六角ドライブビットを備え、互換性のある電動ドリルやドライバと併用するように設計されています。 さまざまなサイズが用意されています。 ; 769-080 769-080 電動工具Torxドライブビット、T10 x 70 mm ; 769-096 769-096 電動工具Torxドライブビット、T15 x 70 mm ; 769-103 769-103 電動工具Torxドライブビット、T20 x 70 mm ; 769-119 769-119 電動工具Torxドライブビット、T25 x 70 mm ; 769-125 769-125 電動工具Torxドライブビット、T27 x 70 mm ; 769-131 769-131 電動工具Torxドライブビット、T30 x 70 mm ; 769-147 769-147 電動工具Torxドライブビット、T40 x 70 mm 特長と利点 DIN3126-E6-3規格に準拠した1/2インチ六角ドライバドライブビット スターソケットねじと併用 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ 用途 電動ドライバは、作業者にとって最も重要な手動工具の一つです。ドライバーを必要とする状況や職業は数多くあり、ほとんどの場合、手動ドライバよりも電動ドライバの方が時間と労力を節約できます。Torxドライバは、スタードライバやスタースクリュドライバとして知られ、一般的にプロの職人やエンジニア、リフォームなどに使用されます。 機械・工業生産 電子機器 家庭用ゲーム機(Xbox/PlayStation)の分解 木工 / 大工 TORXヘッドねじの利点は. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS PRO が、お客様をサポートします。仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T27材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼全体長さ = 70 mm
RS PRO ドライバビット Torx T25
RS PRO¥3,298税込¥3,6281箱(1個)7日以内出荷RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = インパクトドライバビットサイズ = T25
RS PRO ドライバビット Torx T20
RS PRO¥3,298税込¥3,6281箱(1個)7日以内出荷RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = インパクトドライバビットサイズ = T20
RS PRO ドライバビット Torx T20
RS PRO¥2,498税込¥2,7481箱(1個)7日以内出荷RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T20
RS PRO ドライバビット Torx T20
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷RS PRO電動工具スターソケットビット. 信頼性の高いRS PROブランドのこのTorxドライバビットは、1/2インチ六角ドライブビットを備え、互換性のある電動ドリルやドライバと併用するように設計されています。 さまざまなサイズが用意されています。 ; 769-080 769-080 電動工具Torxドライブビット、T10 x 70 mm ; 769-096 769-096 電動工具Torxドライブビット、T15 x 70 mm ; 769-103 769-103 電動工具Torxドライブビット、T20 x 70 mm ; 769-119 769-119 電動工具Torxドライブビット、T25 x 70 mm ; 769-125 769-125 電動工具Torxドライブビット、T27 x 70 mm ; 769-131 769-131 電動工具Torxドライブビット、T30 x 70 mm ; 769-147 769-147 電動工具Torxドライブビット、T40 x 70 mm 特長と利点 DIN3126-E6-3規格に準拠した1/2インチ六角ドライバドライブビット スターソケットねじと併用 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ 用途 電動ドライバは、作業者にとって最も重要な手動工具の一つです。ドライバーを必要とする状況や職業は数多くあり、ほとんどの場合、手動ドライバよりも電動ドライバの方が時間と労力を節約できます。Torxドライバは、スタードライバやスタースクリュドライバとして知られ、一般的にプロの職人やエンジニア、リフォームなどに使用されます。 機械・工業生産 電子機器 家庭用ゲーム機(Xbox/PlayStation)の分解 木工 / 大工 TORXヘッドねじの利点は. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS PRO が、お客様をサポートします。仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T20材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼全体長さ = 70 mm
RS PRO ドライバビット Torx T25 x 25 mm
RS PRO¥849税込¥9341セット(5個)7日以内出荷25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = T25 x 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm
RS PRO ドライバビット Torx T20 x 25 mm
RS PRO¥849税込¥9341セット(5個)7日以内出荷25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = T20 x 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm