カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ホンダ(209)
  • エレコム(39)
  • トライメイト(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(22)
  • ZF[自動車用品](20)
  • GIVI(ジビ)(17)
  • 積水樹脂(15)
  • brembo(13)
  • StarTech.com(13)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
  • TRUSCO(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • ユニワールド(8)
  • SKC(環境測定)(8)
  • Frameworks(フレームワークス)(8)
  • Strands(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trk」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals
  • RS PRO D-SUB コネクタ RS PRO

    RS PRO D-SUB コネクタ

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応