カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(37)
- 工進(6,823)
- TRUSCO(1,347)
- BIGM(丸山製作所)(1,118)
- bitstrong(ビットストロング)(730)
- がまかつ Gamakatsu(662)
- ホンダ(578)
- 雅(471)
- KITO(キトー)(463)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
- R&G RACING PRODUCTS(390)
- メディアカバーマーケット(340)
- Panasonic(パナソニック)(323)
- オカムラ(岡村製作所)(300)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(262)
- 武蔵ホルト(247)
- X.A.M(235)
- 中央精機(211)
- TSUNODA(ツノダ)(205)
- TSオリジナル(高翔産業)(198)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「ts」の検索結果

RS Pro DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ 2005.2シリーズ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = ねじ止めエンドストップシリーズ = 2005.2併用 = ESシリーズ、RKシリーズ、SRKシリーズES 35エンドストップ. レールに沿ってコンポーネントが移動するのを防ぐためにエンドストップが必要です。 エンドストップは、レールアセンブリの両端に取り付けます。 DINレールによって、取り付け脚の寸法や、取り付け方式(ねじ止め又はスナップオン)が異なります。. ねじ止めエンドストップ 材質: PA 6.6 V2 TS 32 DINレール用 端子幅: 8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hand crimping tool, heatshrink terminals
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着閉端コネクタ, 熱収縮端子ケーブルサイズ = 12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWGRS Pro閉端コネクタ / 熱収縮端子用圧着工具. 閉端コネクタや熱収縮端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)、2 mm 2 (16-14 AWG)、5.5 mm 2 (12-10 AWG)の3種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB コネクタ RS PRO 2190.2シリーズ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2STKシリーズヒューズ遮断端子. STKヒューズ遮断端子は、コンパクトなサイズで場所をとりません。 ヒンジレバーはヒューズを保持するために使用され、開位置でロックします。. コンビフットはTS 35/TS 32にスナップ又はTS 15レールの取り付けフットにスナップ 接続断面積 最大4 mm2 STK1はヒューズに対応(5×20/5×25) 小型設計 遮断端子としてソリッドリンクと共に使用可能寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25色ベージュシリーズ2190.2定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)16(UL)、6.3(CSA)、6.3(IEC)ケーブル22~12AWG、【CSA】4mm2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
RS PRO 接続式端子台 2268.2シリーズ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:2268.2ケーブルサイズ:22 → 14 AWG色:ベージュ定格電流:20 (CSA) A, 20 (CSAus) A, 24 (IEC) Aレベル数:トリプル端子方法:スクリュー定格電圧:300 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. IKDシリーズ3段階フィードスルー端子. ねじ接続システム付きの3段階フィードスルー端子です。. 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 1296.2シリーズ
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:1296.2ケーブルサイズ:22 → 12 AWG色:ベージュ定格電流:20 (cUL) A, 20 (UL) A, 24 (IEC) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. RKシリーズフィードスルー端子. このフィードスルー端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. ねじ接続システム、2接続 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アース端子台 1056.2シリーズ
RS PRO¥9,298税込¥10,2281袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = 1056.2ケーブルサイズ = 22 → 12 AWG色 = 緑, 黄レベル数 = シングル端子方法 = スクリュー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL 94-V2. SLシリーズ保護アース端子. この保護アース端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. 実績のある接続システム 大きなワイヤエントリベイと接続スペース 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製 Qクロスコネクタ(< 872-5592') 872-5592 と互換RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 1015.2シリーズ
RS PRO¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:1015.2ケーブルサイズ:22 → 10 AWG色:ベージュ定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A, 40 (CSA) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:500 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. RKシリーズフィードスルー端子. このフィードスルー端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. ねじ接続システム、2接続 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アースモジュラ端子台
RS PRO¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷仕様SSLシリーズ保護アース端子. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V0製色緑、黄端子種別スクリューRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+120
DINレール RS Pro トップハット 溝なし 500mm x 35mm x 7.5mm
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様互換性 = トップハット長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 溝なし素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.022. トップハットDINレールTS 35. 業務用品質の35 mm DINレールの製品群です。標準及びスロット付きレールのさまざまな長さの製品を取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(10個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2SSIKシリーズヒューズ遮断端子. ガラス繊維強化ポリアミドPA 6.6 V0製のSSIKヒューズ遮断端子は、最高+140 ℃(電気的温度)の拡張温度範囲を備えており、電気エンジニアリングの新たな用途にも対応できます。 高い温度範囲まで優れた寸法安定性があります。 SSIKヒューズ遮断端子は、閉位置でロックし、予備ヒューズを側面から取り付け可能な抽出レバーを備えています。 以下のマイクロヒューズを取り付けられます SSIC 4 (5x20/5x25/5x30)及びSSIC 6 (6.3x25/6.3x32) ヒューズ遮断端子内の2つの相互接続チャンネルにより、SRKシリーズから隣接するヒューズ及びフィードスルー端子に電位を分散できます。 電位を乗算するため、2 ~ 30極で使用可能な、SQI標準アクセサリを用意しています。 追加の接続(SMAG)もコンセント側に取り付けることができます。 2つ又は3つの抽出レバーは、VBS接続スリーブを使用して、同時に結合及び操作することが可能です。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 V0製、ガラス繊維で強化 耐熱性: 最高140 ℃ (電気的温度)寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25、 5×30色黒シリーズ17150.4定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)10 (IEC)、 16 (cUL)、 16 (UL)ケーブル22~11AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+140