カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- BIGM(丸山製作所)(35)
- CKD(3)
- KITO(キトー)(56)
- QNAP(3)
- SMC(4)
- TRUSCO(2)
- アズワン(3)
- イスカル(7)
- イノック(3)
- エスコ(2)
- コンバム(旧:妙徳)(10)
- シグマ光機(9)
- テンパール工業(2)
- フジトク(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- 日本ジョイント(6)
- 藤井高圧(3)
- 雅(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(10個)8日以内出荷仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 RS Pro 12.2mm ピッチ 5 x 20 mm SKシリーズ
RS PRO¥7,798税込¥8,5781袋(10個)8日以内出荷仕様ケーブルサイズ = 0.5 → 10 mm2ケーブルCSA = 0.5 → 10mm2色 = 黒ピッチ = 12.2mmヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 400 V端子方法 = 埋め込みネジレール型の互換性 = TS35シリーズ = SKUL. ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら