カテゴリ
- 電気材料(7)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- SMC(166)
- omron(オムロン)(48)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- MAZDA(マツダ)(40)
- メディアカバーマーケット(25)
- CKD(17)
- StarTech.com(15)
- ATEN(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- NAKATAKI(10)
- 東日興産(TN)(9)
- エスコ(8)
- DXアンテナ(8)
- 住友重機械工業(7)
- 重松製作所(6)
- ダイヘン(6)
- NEC(5)
- 喜多製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「u2k」の検索結果

RS PRO 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, ET5300
RS PRO¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷仕様絶対最大抵抗測定 = 2kΩ最高精度 = ±2 %ディスプレイのタイプ = LED灯バッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 200 x 92 x 50mm重量 = 700g高さ = 50mm含む = 電池 x 6, キャリングケース, 鉄製ロッド x 4, 取扱説明書, セットテストキット x 4長さ = 200mm動作温度 Max = 40℃プラグタイプ = バナナプラグ電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m
RS PRO¥29,980税込¥32,9781リール(100m)翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, R/Sタイプ, 10m
RS PRO¥4,398税込¥4,8381リール(10m)翌々日出荷仕様熱電対タイプ = R/Sコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 13 / 0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 13ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥5,898税込¥6,4881リール(25m)翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥9,398税込¥10,3381リール(25m)7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, VXタイプ, 100m
RS PRO¥35,980税込¥39,5781リール(100m)7日以内出荷仕様熱電対タイプ = VXコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = マイラーケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥41,980税込¥46,1781リール(100m)7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 13 / 0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = ツイストペアストランド数 = 13ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Uタイプ
RS PRO¥4,198税込¥4,6181セット(25m)7日以内出荷規格IEC584-3, RoHS対応熱電対URoHS指令(10物質対応)対応コア数2ストランド数7ストランド径(Φmm)0.2コアストランド(mm)7/0.2