カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- INAX(LIXIL)(12)
- サンドビック(5)
- ナンシン(2)
- 光(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- シーピー化成(2)
- TRUSCO(1)
- 中林製作所(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 福助工業(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uf13」の検索結果

RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 5A, 59mΩ
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(5個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 59mΩ許容差 = ±15%直径 = 30mm高さ = 13mm寸法 = 30 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.8mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応