カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(51)
  • omron(オムロン)(32)
  • NEC(13)
  • brembo(10)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • 廣杉計器(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • UNION(ユニオン)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
  • アメリカン電機(2)
  • KHD(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • コミネ(2)
  • 協和ハーモネット(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul 1015」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro PVCケーブル UL1015 RS PRO

    RS Pro PVCケーブル UL1015

    RS PRO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58/U
  • RS PRO 接続式端子台 57.510.0155.0 WKNシリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 57.510.0155.0 WKNシリーズ

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ:WKNケーブルサイズ:16 → 6 AWGケーブルCSA:10mm2色:グレー定格電流:57Aレベル数:シングル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:1 kVUL、CSA. 6、10、18 mm 2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm 2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / GレールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 1015.2シリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 1015.2シリーズ

    RS PRO
    ¥789税込¥868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:1015.2ケーブルサイズ:22 → 10 AWG色:ベージュ定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A, 40 (CSA) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:500 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. RKシリーズフィードスルー端子. このフィードスルー端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. ねじ接続システム、2接続 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製RoHS指令(10物質対応)対応