カテゴリ
- 電気材料(13)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Aratas(旧:omron)(3)
- Comfortable Electronic(COMF)(8)
- GB[制御機器](3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- NMB(ミネベア)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- オーナンバ(1)
- サトーパーツ(11)
- サンコー電商(1)
- タカチ電機工業(2)
- ミリオン(共和)(2)
- ユーアールディ(9)
- 共立プロダクツ(1)
- 共立電子産業(32)
- 協和ハーモネット(1)
- 品川電線(1)
- 美和ロック(1)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ul1007-awg26」の検索結果
特価

RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード
RS PRO¥169税込¥1861個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズ、 セル電池、リード線 150 mm に適しています。寸法は 33.2 mm 27.5 mm 14.1 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 38.2 x 27.5 x 14.1mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード
RS PRO¥439税込¥4831個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 63 mm 48.5 mm 15 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 48.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード
RS PRO¥559税込¥6151個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード
RS PRO¥529税込¥5821個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68 mm 33 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチを追加します用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68 x 33 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード
RS PRO¥499税込¥5491個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 63 mm 37 mm 15.5 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 37 x 15.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード
RS PRO¥489税込¥5381個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ(リード線 150 mm 、スイッチ付き)に適しています。寸法は 63 mm 48.5 mm 15 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 48.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 6 ワイヤーリード
RS PRO¥639税込¥7031個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 65.8 mm 114 mm 18.7 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリングの材質: 0.7mm 65C スプリングワイヤ リベット素材:ニッケルめっき黄銅用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 6マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 65.8 x 114 x 18.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード
RS PRO¥619税込¥6811個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 68 mm 65 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68 x 65 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード
RS PRO¥499税込¥5491個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単四電池、リード線付き セル電池に適しています。寸法は 63 mm 37 mm 15.5 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ 内側カバーを追加します用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 37 x 15.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード
RS PRO¥399税込¥4391個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。この電池ホルダは、 CR2450 電池にも対応しています。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード
RS PRO¥159税込¥1751個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 150 mm のリード線付き サイズ セルバッテリに適しています。寸法は 34.6 mm 13.2 mm 12.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 34.6 x 13.2 x 12.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード
RS PRO¥469税込¥5161個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全バッテリホルダは、リード線 150 mm とスイッチを備えた V 電池に適しています。寸法は 68.3 mm 33.3 mm 21.1 mm です。このワイヤリード取り付け電池ホルダはふた LID を備えており、回路及び部品の電池漏れによる損傷を防止し、保護します。このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スイッチ: SS-12F-15-G4認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.3 x 33.3 x 21.1mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード
RS PRO¥439税込¥4831個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 62.6 mm 25.7 mm 15.7 mm です。安全バッテリホルダには、 LID を保持し、保護するための蓋が付いており、回路と部品の電池漏れによる損傷を防止します。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 62.6 x 25.7 x 15.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応