カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 協和ハーモネット(1)
  • ミリオン(共和)(2)
  • 阪神電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • エスコ(1)
  • サンコー電商(1)
  • ユーボン(1)
  • 品川電線(1)
  • 日恵製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007awg20」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO フロート スイッチ PP RS PRO

    RS PRO フロート スイッチ PP

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, フロートスイッチ RS PRO

    RS Pro, フロートスイッチ

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様検出タイプ = フロート取り付けタイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PPケーブル長 = 300mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃最大AC電圧 = 140V最大DC電圧 = 200V最大電流 = 1 AMiniature Vertical Float Switches, PLS Series. The PLS series of float switches includes one of the smallest float switches available in the market at 29.5mm in length. Typical applications include water dispensers, tank monitoring systems, drinks vending machines, coffee makers and printing machines. Top or bottom tank mounting Polypropylene material suitable for water and dilute acids Fitted with 300mm UL 1007, AWG 24 leads Temperature range: -20 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 磁気ブザー RS PRO

    RS PRO 磁気ブザー

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷