カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 日本モレックス(molex)(69)
  • オーナンバ(10)
  • ノーブランド(6)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 品川電線(1)
  • 阪神電線(1)
  • 東日京三電線(1)
  • 三沢電線(1)
  • 平河ヒューテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1015 awg16」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO わに口クリップ リード RS PRORS PRO わに口クリップ リードRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップ. RS Pro の高品質で有用なケーブルです。業界標準の部品で製造されている、このフレキシブル 50 Ω オスプラグ(一方の端)と、色分けされた黒と赤のワニ口クリップ(もう一方の端)です。この BNC RF 同軸ケーブルアセンブリは、 RG58/U 同軸ケーブルを使用します 及び UL AWM 1015 16 AWG ケーブルです. 特長と利点. 長さ 1.2 m インピーダンス: 50 Ω 黒色被覆 ブラッククリップとレッドクリップ BNC RF 同軸ケーブルアセンブリ、 RG58/U 同軸ケーブル UL AWM 1015 16 AWG ケーブル. RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップオプション. RS 品番 ; : 526-0241 : 526-0241 RS 品番 ; : 213-8224 : 213-8224. 用途. 長距離で信号を伝送するように設計された同軸タイプケーブルは、設置が簡単です。電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。. 無線送信機と受信機をアンテナで接続する コンピュータネットワーク ( インターネット ) 接続 衛星信号をテレビに送信する. インピーダンスとは. インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応