カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ノーブランド(6)
- Aratas(旧:omron)(5)
- 沖電線(3)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul20012-st」の検索結果

RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1リール(25m)ほか当日出荷種別より線ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20