カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • FA用ケーブル(2)
    • 電気部品その他関連用品(1)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • ノーケン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul3266」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL3266 RS PRO

    RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL3266

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1リール(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 青 100m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 青 100m 24 AWG

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 青。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 300 Vmm。動作温度 Min = 0℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3266。断熱壁厚さ = 0.4mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 黒 100m 26 AWG RS PRO

    RS PRO 黒 100m 26 AWG

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.13 mm2。外被色 = 黒。AWGサイズ = 26 AWG。導体構成 = 7/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 300 Vmm。動作温度 Max = +125℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3266。断熱壁厚さ = 0.4mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRO

    RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1セット(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷