カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Murrelektronik Limited(35)
  • 清水製作所[継手](15)
  • 日本モレックス(molex)(9)
  • MG(旧エム・システム技研)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • タツタ電線(4)
  • BELDEN(4)
  • HOBUT(4)
  • サトーパーツ(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • EBM PAPST(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • TDKラムダ(2)
  • 三桂製作所(2)
  • EPCOS(2)
  • PRECI-DIP(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul90」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 配線ダクト,屋内カバー RS PRO

    RS PRO 配線ダクト,屋内カバー

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO 配線ダクト,ベンドフロントリッド RS PRO

    RS PRO 配線ダクト,ベンドフロントリッド

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンドフロントリッド材質:304 ステンレス鋼幅:75 mm高さ:75mm寸法:75 x 75mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL90 °曲げ / フロントカバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級材質304 ステンレス鋼幅(mm)75寸法(mm)75 x 75高さ(mm)75規格ULシリーズStainless Steelアクセサリタイプ90° ベンドフロントリッド
  • RS PRO 配線ダクト,フロント,カバー RS PRO

    RS PRO 配線ダクト,フロント,カバー

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンドフロントリッド材質:304 ステンレス鋼幅:50 mm高さ:50mm寸法:50 x 50mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL90 °曲げ / フロントカバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級材質304 ステンレス鋼幅(mm)50寸法(mm)50 x 50高さ(mm)50規格ULシリーズStainless Steelアクセサリタイプ90° ベンドフロントリッド
  • RS PRO 配線ダクト,カバー RS PRO

    RS PRO 配線ダクト,カバー

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    材質304 ステンレス鋼幅(mm)75寸法(mm)75 x 75高さ(mm)75規格ULシリーズStainless Steel
  • アダプタ,ケーブルグランド RS PRO RS PRO

    アダプタ,ケーブルグランド RS PRO

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ:アダプタ 、 内ネジ径:M16 、 外ネジ径:PG16 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:グレー 、 低ハロゲンアダプタ. 1袋5個入り。低ハロゲンナイロン6.6製のアダプタです。動作温度は、-10~+90 ℃です。難燃性等級はUL94 V2です。 メートルねじグランド接続とPGねじ接続とを相互に変換するのに最適です。材質ナイロン 66グレータイプアダプタ動作温度(℃)-20~+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト,フロントカバーティー RS PRO

    RS PRO 配線ダクト,フロントカバーティー

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様配線ダクトアクセサリタイプ:T ジャンクション前ふた材質:304 ステンレス鋼幅:50 mm高さ:50mm寸法:50 x 50mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL同径ティー / 前蓋. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級材質304 ステンレス鋼幅(mm)50寸法(mm)50 x 50高さ(mm)50規格ULシリーズStainless SteelアクセサリタイプT ジャンクション前ふた
  • RS Pro ポリカーボネート(PC)シート クリア, 305mm x 625mm x 6mm RS PRO

    RS Pro ポリカーボネート(PC)シート クリア, 305mm x 625mm x 6mm

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 6mm材料 = ポリカーボネート密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%最高使用温度 = +120℃伸長 = 70%エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリカーボネート(PC)シート クリア, 305mm x 625mm x 2mm RS PRO

    RS Pro ポリカーボネート(PC)シート クリア, 305mm x 625mm x 2mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 2mm材料 = ポリカーボネート密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%最高使用温度 = +120℃伸長 = 70%エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリカーボネート(PC)シート クリア, 305mm x 625mm x 1mm RS PRO

    RS Pro ポリカーボネート(PC)シート クリア, 305mm x 625mm x 1mm

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 1mm材料 = ポリカーボネート密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%最高使用温度 = +120℃伸長 = 70%エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリエチレン(PE)シート 黒, 500mm x 500mm x 20mm RS PRO

    RS Pro ポリエチレン(PE)シート 黒, 500mm x 500mm x 20mm

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = HDPE密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%最高使用温度 = +90℃伸長 = 50%ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯 Q8P3CXXHB110E, 青 8mm, 110 V ac RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q8P3CXXHB110E, 青 8mm, 110 V ac

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    仕様定格電圧 = 110 V ac発光色 = 青取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 90 mcd定格電流 = 6 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • キースイッチ, RS PRO RS PRO

    キースイッチ, RS PRO

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
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
"ul90" RS PRO 【通販モノタロウ】