カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
- omron(オムロン)(2)
- サンワサプライ(2)
- StarTech.com(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 発紘電機/富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RS Pro RJアダプタ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11配線構成 = ストレートスルー長さ = 18mm幅 = 45mm深さ = 28mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応