カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(12)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(523)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(260)
  • XP POWER(34)
  • プラス[家具](34)
  • ノーブランド(32)
  • ジョー・プリンス竹下(32)
  • TRUSCO(29)
  • CKD(24)
  • アズワン(20)
  • Festo(18)
  • 東洋国際(18)
  • コマツ(16)
  • 日栄インテック(15)
  • ParkerTAIYO(14)
  • uni(三菱鉛筆)(13)
  • 扶桑精機(12)
  • BUMAX(9)
  • ミトロイ(水戸工機)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us-10」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO IECコネクタ RS PRORS PRO IECコネクタRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 安全トレーナ RS PRORS PRO 安全トレーナRS PRO
8,398税込9,238
1組
7日以内出荷
性別 = 男性用。靴サイズEUR = 43。靴サイズUK = 9。靴サイズUS = 10。色 = Black。安全足 = あり。帯電防止 = あり。閉鎖型 = ひもで締める。耐性 = 油、水。その他の安全機能 = WRU。安全等級EN ISO 20345 = S3。滑り止め等級 = SRC。。EN ISO 20345:2011 S3 SRC. 黒色S3チャッカ安全靴. S3チャッカ安全靴 撥水性甲部レザー 2層PUアウトソール 静電気防止 パッド付きのタンとカラーでいっそう快適に スチール製のトゥキャップを内蔵、ステンレススチール製のミッドソール 超軽量 EVA疲労軽減フットベッド
RS PRO IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A RS PRORS PRO IECコネクタ C20 オス スナップイン 16ARS PRO
829税込912
1個
7日以内出荷
IECコネクタタイプ = C20。実装タイプ = スナップイン。オス/メス = オス。定格電流 = 16 A, 20A。接続方向 = ストレート。結線方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズ数 = None。定格電圧 = 250 V。。UL (C、US)、VDE、CE.. IECプラグC20、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC20タイプのパネル取り付けインレットコネクタです。本体はナイロン6、かん合コンタクトがスズめっきの銅合金、6.3 x 0.8 mmのファストン端子で、定格は16 A (VDE)及び20 A (UL、C-US)、250 V acです。 IEC C20パネル取り付けプラグコネクタを必要とする様々な用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションです。特長と利点: . 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac . 最小絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V dc . 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ . 定格電流: 16 A (VDE)、20 A (UL、C-US) @ 250 V ac . 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dcRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RS Pro 光ファイバセンサ、 PNP 出力 RS Pro では、 PNP 出力を備えた素晴らしい光ファイバセンサを導入しています。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます PNP センサでは、産業用制御に正の出力を生成することができます 入力 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = PNP光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dcRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RS Pro 光ファイバセンサ、 NPN 出力 RS Pro では、 NPN 出力の優れた光ファイバセンサを導入しました。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます NPN 出力は、高速スイッチングの利点を発揮します やアンプ回路の用途に適しています 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = NPN光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル応答時間 = 60 秒消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 安全トレーナ RS PRORS PRO 安全トレーナRS PRO
15,980税込17,578
1組
7日以内出荷
RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size 10 Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.
仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 28.5
RS PRO Safety Shoes S1 SRC RS PRORS PRO Safety Shoes S1 SRCRS PRO
4,998税込5,498
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA
RS PRO 安全ブーツ RS PRORS PRO 安全ブーツRS PRO
7,998税込8,798
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありソール素材 = ポリウレタン
RS PRO Slip-on Safety Shoes S2 SRC RS PRORS PRO Slip-on Safety Shoes S2 SRCRS PRO
5,498税込6,048
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R304性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = 白安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = スリップオン耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA
RS PRO Composite Metal Free Slip-on Safe RS PRORS PRO Composite Metal Free Slip-on SafeRS PRO
7,398税込8,138
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = P100性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = 白安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ベルクロ耐水 = ありミッドソールタイプ = テキスタイル / EVAフォーム
RS PRO 安全ブーツ RS PRORS PRO 安全ブーツRS PRO
4,598税込5,058
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R202性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA、 スチール
RS PRO 安全ブーツ RS PRORS PRO 安全ブーツRS PRO
4,598税込5,058
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R202性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありアッパー素材 = レザー
RS PRO 安全ブーツ RS PRORS PRO 安全ブーツRS PRO
7,998税込8,798
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11安全足タイプ = スチールESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA、 スチール
RS PRO Slip-on Safety Shoes S2 SRC RS PRORS PRO Slip-on Safety Shoes S2 SRCRS PRO
5,698税込6,268
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R304性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = 白安全足タイプ = スチールESD対応 = なし閉鎖型 = スリップオン耐水 = ありアッパー素材 = レザー
RS PRO Safety Shoes S1 SRC RS PRORS PRO Safety Shoes S1 SRCRS PRO
4,898税込5,388
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = Black安全足タイプ = スチールESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐性 = 油、水アッパー素材 = レザー
RS PRO Composite Metal Free Slip-on Safe RS PRORS PRO Composite Metal Free Slip-on SafeRS PRO
6,898税込7,588
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = P100性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = 白安全足タイプ = コンポジット帯電防止 = あり閉鎖型 = ベルクロ耐水 = ありミッドソールタイプ = テキスタイル / EVAフォーム
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子RS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 @ 125 V ac、5 @ 28 V dc A装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩパネルのカットアウトサイズ = 6.35mmUL recognised component for Canada and US. Toggle Switches, Min, Commercial. Silver contacts Solder tag terminals Suitable for moderate duty applications Brass actuator and Diallyl Phthalate caseRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オシロスコープ, 100MHz, ベンチ RS PRORS PRO オシロスコープ, 100MHz, ベンチRS PRO
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル . 特長 :. サンプリングレート:最大 1 GSa/s 各チャンネルの最大メモリ長:10M 7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ 波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s . ズームイン/再生・一時停止機能 X-Y モード表示 デジタル電圧計機能 データログ機能 . 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 研究室 教育機関 製品のテスト / 品質保証 サービス運営 / ポストセールスサポート 製品の開発 / デバッグ . よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 4オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch電源 = メインV/divRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オシロスコープ, 100MHz, ベンチ RS PRORS PRO オシロスコープ, 100MHz, ベンチRS PRO
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル . 特長 :. サンプリングレート:最大 1 GSa/s 各チャンネルの最大メモリ長:10M 7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ 波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s . ズームイン/再生・一時停止機能 X-Y モード表示 デジタル電圧計機能 データログ機能 . 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 研究室 教育機関 製品のテスト / 品質保証 サービス運営 / ポストセールスサポート 製品の開発 / デバッグ . よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch最大垂直軸感度 = 10V/divRoHS指令(10物質対応)対応