カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(66)
  • CKD(17)
  • XP POWER(7)
  • ラインアイ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • EPSON(1)
  • 大見工業(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • ヤマト産業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 東栄管機(1)
  • 修理(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • KSフィルター(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us-10a」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO IECコネクタ RS PRORS PRO IECコネクタRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A RS PRORS PRO IECコネクタ C20 オス スナップイン 16ARS PRO
829税込912
1個
7日以内出荷
IECコネクタタイプ = C20。実装タイプ = スナップイン。オス/メス = オス。定格電流 = 16 A, 20A。接続方向 = ストレート。結線方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズ数 = None。定格電圧 = 250 V。。UL (C、US)、VDE、CE.. IECプラグC20、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC20タイプのパネル取り付けインレットコネクタです。本体はナイロン6、かん合コンタクトがスズめっきの銅合金、6.3 x 0.8 mmのファストン端子で、定格は16 A (VDE)及び20 A (UL、C-US)、250 V acです。 IEC C20パネル取り付けプラグコネクタを必要とする様々な用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションです。特長と利点: . 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac . 最小絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V dc . 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ . 定格電流: 16 A (VDE)、20 A (UL、C-US) @ 250 V ac . 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応