カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- コマツ(7)
- 昌栄産業(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日栄インテック(3)
- KSフィルター(3)
- DiodesZetex(3)
- アズワン(2)
- EPSON(2)
- タカチ電機工業(2)
- トップ工業(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- 東栄管機(2)
- 三商(2)
- トスカバノック(2)
- AKER(2)
- MOXA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「us-13」の検索結果
特価

IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A
RS PRO(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C13取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = メス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応