カテゴリ
- 安全靴・作業靴(21)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- CKD(24)
- Festo(18)
- ParkerTAIYO(14)
- SMC(523)
- TRUSCO(29)
- uni(三菱鉛筆)(13)
- XP POWER(53)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(256)
- アズワン(23)
- コマツ(16)
- ジョー・プリンス竹下(32)
- ノーブランド(32)
- プラス[家具](34)
- ホンダ(13)
- マルゼン[厨房機器](109)
- メディアカバーマーケット(25)
- 日栄インテック(15)
- 東洋国際(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥8,698税込¥9,5681組8日以内出荷性別 = 男性用。靴サイズEUR = 43。靴サイズUK = 9。靴サイズUS = 10。色 = Black。安全足 = あり。帯電防止 = あり。閉鎖型 = ひもで締める。耐性 = 油、水。その他の安全機能 = WRU。安全等級EN ISO 20345 = S3。滑り止め等級 = SRC。。EN ISO 20345:2011 S3 SRC. 黒色S3チャッカ安全靴. S3チャッカ安全靴 撥水性甲部レザー 2層PUアウトソール 静電気防止 パッド付きのタンとカラーでいっそう快適に スチール製のトゥキャップを内蔵、ステンレススチール製のミッドソール 超軽量 EVA疲労軽減フットベッド
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781組7日以内出荷性別 = 男性用。靴サイズEUR = 44。靴サイズUK = 10。靴サイズUS = 11。色 = Black。安全足 = あり。ESD対応 = なし。閉鎖型 = ひもで締める。耐水 = なし。その他の安全機能 = WRU。安全等級EN ISO 20345 = S3。ミッドソールタイプ = ステンレス鋼。。EN ISO 20345:2011 S3 SRC. 黒色S3チャッカ安全靴. S3チャッカ安全靴 撥水性甲部レザー 2層PUアウトソール 静電気防止 パッド付きのタンとカラーでいっそう快適に スチール製のトゥキャップを内蔵、ステンレススチール製のミッドソール 超軽量 EVA疲労軽減フットベッド
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781組7日以内出荷RS Pro ESD 安全トレーナ(黒) 英国サイズ RS Pro のプレミアム ESD 安全トレーナをご紹介します。 ESD 定格保護靴を必要とする環境での使用に最適な高品質 ESD 定格安全靴です。この軽量 ESD 安全トレーナは、マイクロファイバー製アッパー、衝撃吸収 EPR アウトソール、抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されたスタイリッシュな設計を特長としています。RS Pro ESD 安全トレーナは耐水性もあり、複合耐貫通性フレキシブルミッドソールを備えているため、幅広い環境での使用に最適です。このトレーナは、完全菜食主義の合成素材で製造されており、ガラス繊維製保護トゥキャップを含む、 100 非金属製です。RS Pro ESD セーフ vegan 安全靴は、スタイリッシュなうえに快適性と保護性を兼ね備え、非常に汎用性が高く、日常的な使用に適しています。 特長と利点 スタイリッシュながら実用的なデザイン 撥水性の黒色マイクロファイバにより、水の浸透を防止 保護ガラス繊維製 TOP キャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi ミッドソールで優れた性能を発揮します 保護 吸湿性のある通気性のあるメッシュ生地を使用し、通気性を確保しています 維持されます 衝撃吸収 層 EPR ゴムアウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、全体的に快適な状態を維持できます 100% 非金属で、 vegan にも優しい製品です 用途 トレーナやブーツなどの ESD 靴は、 ESD 安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴 ブーツ ESD 規格は、静電気や静電気の蓄積から保護すると同時に、日常の摩耗に十分な快適性と耐久 Durable を維持するように設計されています。ESD 安全靴(又は帯電防止靴)は、保護トゥキャップ付きで提供され、他にも快適性と保護機能を向上させるさまざまな機能を備えています。ESD 安全靴は、次のような場所での作業に最適です。 燃料工場 作業場 電気通信 航空宇宙 製造 電気エンジニアリング 認定 EN ISO20345 2011 S3 SRC ESD EN61340-5-1 2018 よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ESD 安全トレーナは、サイズを用意しています。 (2011600) 2011600 ?英国サイズ (2011601) 2011601 ?英国サイズ (2011602) 2011602 ?英国サイズ (2011603) 2011603 ?英国サイズ (2011604) 2011604 ?英国サイズ (2011605) 2011605 ?英国サイズ (2011606) 2011606 ?英国サイズ (2011607) 2011607 ?英国サイズ 10.5 (2011608) 2011608 ?英国サイズ 11 (2011609) 2011609 ?英国サイズ 12 ESD 安全とは何ですか? ESD (静電散逸)安全性により、この靴は静電気や静電気が発生する可能性のある環境での着用に適しています。このような環境では、 ESD 安全靴 ブーツが不可欠で、スパークの点火のリスクを防止します。 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? これらの安全トレーナは、 S3 及び ESD 規格に準拠し、最大 200 ジュールの衝撃に対する耐性を備えています。さらに、帯電防止性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性修復領域、耐浸透性を備えています。また、防水性のある靴で、甲の滑り止めが施されているため、粗面でのグリップと操作性に優れています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS710性別 = 男性用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 27.5
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781組7日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 27.5
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781組7日以内出荷RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒)、 UK サイズ RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 吸湿性と通気性に優れたメッシュ生地を使用し、足の通気性を維持します 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、一日中快適にお過ごしいただけます 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS360性別 = 男性用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = 黒/赤安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1P滑り止め等級 = SRC靴サイズJP / CN = 27.5
RS Pro Premium Black Safety Brogue Size
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS PRO Premium ESD Black Safety Brogue UK Size Introducing premium ESD safety brogues from RS PRO, range of high quality ESD rated safety shoes ideal for use in environments that require ESD rated protective footwear. These lightweight safety brogue shoes feature stylish design manufactured with water repellent smooth black leather material and shock absorbing dual density PU outsole, accompanied with steel toe cap for enhanced protection. RS PRO ESD standard safety brogues also feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects from penetration, combined with an anti-fatigue EVA foot bed to help maintain comfort throughout the day. The RS PRO ESD black safety brogue combines style with protection, making them highly versatile and suitable for use in range of environments. Features and Benefits Stylish yet practical design Water repellent smooth black leather for protection against water penetration Protective steel toecap and composite anti-penetration flexi-midsole offering excellent protection Moisture wicking breathable mesh fabric lining allowing airflow to be maintained Shock absorbing dual density PU outsole Anti-fatigue EVA foot bed ensuring comfortability is maintained Applications RS Pro RS500 シリーズプレミアム ESD 安全靴は、 ESD 保護等級となっています。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全靴は軽量で、衝撃吸収性のある 層 PU アウトソールなどプレミアム素材を使用して開発されています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護スチール製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available (2011593) 2011593 UK Size (2011594) 2011594 UK Size (2011595) 2011595 UK Size (2011596) 2011596 UK Size (2011597) 2011597 UK Size 10 (2011598) 2011598 UK Size 11 (2011599) 2011599 UK Size 12 What is ESD Safe ESD (Electrostatic Dissipation) safe ensures that the shoes are suitable for wearing in environments where static electricity and static charge may be present. ESD safety shoes and boots are essential in these environments for preventing the risk of sparking ignition. What is the safety rating of the shoes These safety brogues conform to S3 and ESD standards, ensuring protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the shoes feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The shoes are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the shoes The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS500性別 = 男性用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = Black安全足タイプ = スチールESD対応 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 27.5
RS PRO ミドルカット安全靴 ハニー
RS PRO¥14,980税込¥16,4781組7日以内出荷仕様シリーズ = RS35性別 = 男性用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = ハニー安全足 = ありESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3滑り止め = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Premium Black Safety Brogue Size
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS PRO Premium ESD Black Safety Brogue UK Size 10 Introducing premium ESD safety brogues from RS PRO, range of high quality ESD rated safety shoes ideal for use in environments that require ESD rated protective footwear. These lightweight safety brogue shoes feature stylish design manufactured with water repellent smooth black leather material and shock absorbing dual density PU outsole, accompanied with steel toe cap for enhanced protection. RS PRO ESD standard safety brogues also feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects from penetration, combined with an anti-fatigue EVA foot bed to help maintain comfort throughout the day. The RS PRO ESD black safety brogue combines style with protection, making them highly versatile and suitable for use in range of environments. Features and Benefits Stylish yet practical design Water repellent smooth black leather for protection against water penetration Protective steel toecap and composite anti-penetration flexi-midsole offering excellent protection Moisture wicking breathable mesh fabric lining allowing airflow to be maintained Shock absorbing dual density PU outsole Anti-fatigue EVA foot bed ensuring comfortability is maintained Applications RS Pro RS500 シリーズプレミアム ESD 安全靴は、 ESD 保護等級となっています。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全靴は軽量で、衝撃吸収性のある 層 PU アウトソールなどプレミアム素材を使用して開発されています。 Certifications 撥水性の滑らかな黒色レザー 保護スチール製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 疲労防止 EVA 製フットベッド FAQs What sizes are available (2011593) 2011593 UK Size (2011594) 2011594 UK Size (2011595) 2011595 UK Size (2011596) 2011596 UK Size (2011597) 2011597 UK Size 10 (2011598) 2011598 UK Size 11 (2011599) 2011599 UK Size 12 What is ESD Safe ESD (Electrostatic Dissipation) safe ensures that the shoes are suitable for wearing in environments where static electricity and static charge may be present. ESD safety shoes and boots are essential in these environments for preventing the risk of sparking ignition. What is the safety rating of the shoes These safety brogues conform to S3 and ESD standards, ensuring protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the shoes feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. The shoes are also water resistant and include cleated outsoles for enhanced grip and control on rough surfaces. What is the slippage rating of the shoes The slippage rating of the boots is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS500性別 = 男性用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 28.5
RS PRO ミドルカット安全靴 ハニー
RS PRO¥14,980税込¥16,4781組7日以内出荷仕様シリーズ = RS35性別 = 男性用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = ハニー安全足 = あり帯電防止 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781組7日以内出荷RS Pro ESD 安全トレーナ(黒) 英国サイズ 10 RS Pro のプレミアム ESD 安全トレーナをご紹介します。 ESD 定格保護靴を必要とする環境での使用に最適な高品質 ESD 定格安全靴です。この軽量 ESD 安全トレーナは、マイクロファイバー製アッパー、衝撃吸収 EPR アウトソール、抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されたスタイリッシュな設計を特長としています。RS Pro ESD 安全トレーナは耐水性もあり、複合耐貫通性フレキシブルミッドソールを備えているため、幅広い環境での使用に最適です。このトレーナは、完全菜食主義の合成素材で製造されており、ガラス繊維製保護トゥキャップを含む、 100 非金属製です。RS Pro ESD セーフ vegan 安全靴は、スタイリッシュなうえに快適性と保護性を兼ね備え、非常に汎用性が高く、日常的な使用に適しています。 特長と利点 スタイリッシュながら実用的なデザイン 撥水性の黒色マイクロファイバにより、水の浸透を防止 保護ガラス繊維製 TOP キャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi ミッドソールで優れた性能を発揮します 保護 吸湿性のある通気性のあるメッシュ生地を使用し、通気性を確保しています 維持されます 衝撃吸収 層 EPR ゴムアウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、全体的に快適な状態を維持できます 100% 非金属で、 vegan にも優しい製品です 用途 トレーナやブーツなどの ESD 靴は、 ESD 安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴 ブーツ ESD 規格は、静電気や静電気の蓄積から保護すると同時に、日常の摩耗に十分な快適性と耐久 Durable を維持するように設計されています。ESD 安全靴(又は帯電防止靴)は、保護トゥキャップ付きで提供され、他にも快適性と保護機能を向上させるさまざまな機能を備えています。ESD 安全靴は、次のような場所での作業に最適です。 燃料工場 作業場 電気通信 航空宇宙 製造 電気エンジニアリング 認定 EN ISO20345 2011 S3 SRC ESD EN61340-5-1 2018 よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ESD 安全トレーナは、サイズを用意しています。 (2011600) 2011600 ?英国サイズ (2011601) 2011601 ?英国サイズ (2011602) 2011602 ?英国サイズ (2011603) 2011603 ?英国サイズ (2011604) 2011604 ?英国サイズ (2011605) 2011605 ?英国サイズ (2011606) 2011606 ?英国サイズ (2011607) 2011607 ?英国サイズ 10 (2011608) 2011608 ?英国サイズ 11 (2011609) 2011609 ?英国サイズ 12 ESD 安全とは何ですか? ESD (静電散逸)安全性により、この靴は静電気や静電気が発生する可能性のある環境での着用に適しています。このような環境では、 ESD 安全靴 ブーツが不可欠で、スパークの点火のリスクを防止します。 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? これらの安全トレーナは、 S3 及び ESD 規格に準拠し、最大 200 ジュールの衝撃に対する耐性を備えています。さらに、帯電防止性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性修復領域、耐浸透性を備えています。また、防水性のある靴で、甲の滑り止めが施されているため、粗面でのグリップと操作性に優れています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS710性別 = 男性用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = あり安全等級EN ISO 20345 = S3ミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 28.5
RS PRO IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A
RS PRO¥899税込¥9891個8日以内出荷IECコネクタタイプ = C20。実装タイプ = スナップイン。オス/メス = オス。定格電流 = 16 A, 20A。接続方向 = ストレート。結線方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズ数 = None。定格電圧 = 250 V。。UL (C、US)、VDE、CE.. IECプラグC20、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC20タイプのパネル取り付けインレットコネクタです。本体はナイロン6、かん合コンタクトがスズめっきの銅合金、6.3 x 0.8 mmのファストン端子で、定格は16 A (VDE)及び20 A (UL、C-US)、250 V acです。 IEC C20パネル取り付けプラグコネクタを必要とする様々な用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションです。特長と利点: . 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac . 最小絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V dc . 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ . 定格電流: 16 A (VDE)、20 A (UL、C-US) @ 250 V ac . 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dc
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷RS Pro 光ファイバセンサ、 PNP 出力 RS Pro では、 PNP 出力を備えた素晴らしい光ファイバセンサを導入しています。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます PNP センサでは、産業用制御に正の出力を生成することができます 入力 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = PNP光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dc
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷RS Pro 光ファイバセンサ、 NPN 出力 RS Pro では、 NPN 出力の優れた光ファイバセンサを導入しました。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます NPN 出力は、高速スイッチングの利点を発揮します やアンプ回路の用途に適しています 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = NPN光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル応答時間 = 60 秒消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥4,598税込¥5,0581組8日以内出荷仕様シリーズ = R202性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA、 スチール
RS PRO Safety Shoes S1 SRC
RS PRO¥5,198税込¥5,7181組8日以内出荷仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥8,398税込¥9,2381組8日以内出荷仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありソール素材 = ポリウレタン
RS PRO Slip-on Safety Shoes S2 SRC
RS PRO¥5,398税込¥5,9381組8日以内出荷仕様シリーズ = R304性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = 白安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = スリップオン耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA
RS PRO Composite Metal Free Slip-on Safe
RS PRO¥7,298税込¥8,0281組8日以内出荷仕様シリーズ = P100性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = 白安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ベルクロ耐水 = ありミッドソールタイプ = テキスタイル / EVAフォーム
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥4,598税込¥5,0581組8日以内出荷仕様シリーズ = R202性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありアッパー素材 = レザー
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥7,698税込¥8,4681組8日以内出荷仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11安全足タイプ = スチールESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA、 スチール
RS PRO Slip-on Safety Shoes S2 SRC
RS PRO¥5,598税込¥6,1581組8日以内出荷仕様シリーズ = R304性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = 白安全足タイプ = スチールESD対応 = なし閉鎖型 = スリップオン耐水 = ありアッパー素材 = レザー
RS PRO Safety Shoes S1 SRC
RS PRO¥5,198税込¥5,7181組8日以内出荷仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = Black安全足タイプ = スチールESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐性 = 油、水アッパー素材 = レザー
RS PRO Composite Metal Free Slip-on Safe
RS PRO¥6,698税込¥7,3681組8日以内出荷仕様シリーズ = P100性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = 白安全足タイプ = コンポジット帯電防止 = あり閉鎖型 = ベルクロ耐水 = ありミッドソールタイプ = テキスタイル / EVAフォーム
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組8日以内出荷RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒)、 UK サイズ 10 RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 吸湿性と通気性に優れたメッシュ生地を使用し、足の通気性を維持します 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、一日中快適にお過ごしいただけます 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS360性別 = 男性用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = 黒/赤安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 28.5
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)8日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 @ 125 V ac、5 @ 28 V dc A装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩパネルのカットアウトサイズ = 6.35mmUL recognised component for Canada and US. Toggle Switches, Min, Commercial. Silver contacts Solder tag terminals Suitable for moderate duty applications Brass actuator and Diallyl Phthalate caseRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら