カテゴリ

  • 制御機器(81)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(11)
  • BiRod(13)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(5)
  • CQ出版(4)
  • DNライティング(5)
  • Electro Harmonix(22)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
  • KIJIMA(キジマ)(9)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
  • QNAP(4)
  • R&G RACING PRODUCTS(76)
  • アサヒ(5)
  • ナリカ(5)
  • ホンダ(38)
  • マリンテック(6)
  • 北川鉄工所(8)
  • 工進(335)
  • 日本ウェルディングロッド(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v rod」の検索結果

関連キーワード
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE plastic rod stock,500mm L 50mm dia RS PRO

    PTFE plastic rod stock,500mm L 50mm dia

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = オペーク長さ = 500mm材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0最高使用温度 = +260℃付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.47音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.41ベアリングボール入力電圧(V)DC24機能特殊:自動最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)4.8ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.72音圧レベル(dB)47取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)57.26色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2540RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)230
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD4010消費電力(W)2.16ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)60
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.5ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)49.79色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.16(0.18A)ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)250
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)5.8ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.41音圧レベル(dB)39取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)240終結タイプリードワイヤ
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD8038シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD8038シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)14ベアリングボール入力電圧(V)DC12機能特殊:自動最大風量(m3/min)2.8音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)1200
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD1225消費電力(W)5ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.52音圧レベル(dB)39取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)370
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)49.79色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)230
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD6025消費電力(W)3.9ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.8音圧レベル(dB)40取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])5100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)26取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)17.43色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングボール入力電圧(V)DC12機能特殊:自動最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)30×30色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])11000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.37音圧レベル(dB)18取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)17.43色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
  • RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.75ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ)

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)5ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.52音圧レベル(dB)39取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)370
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ)

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    欠品中
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)7ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.97音圧レベル(dB)43取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)320
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様【AC/DC動作】DC、【カーブの方向】前方向種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.92ベアリングスリーブ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10.5×40電源電圧(V)DC5風量(m3/h)11.9RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)190ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000終結タイプリードワイヤ
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)9.6ベアリングボール入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)2.83音圧レベル(dB)42取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.45ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.93音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
  • RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.45ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)10
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.1ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.57音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)12.45色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD1225消費電力(W)3ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.03音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)140
  • RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.9ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.47音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)250
  • RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.5音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)250
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.41ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.5ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150終結タイプリードワイヤ
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)4ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.35音圧レベル(dB)38取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)29.87色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2050RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)170
  • RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.5音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)0.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)24取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)47.3色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:24 V dc (OD8038シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:24 V dc (OD8038シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)13ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.81音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)201.64色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)500
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.67ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.93音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)0.96ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.8音圧レベル(dB)21取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)17.43色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90