カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- オーム電機(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- CKD(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- INFINEON(2)
- Anker(アンカー)(2)
- ELPA(1)
- ハリケーン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- グリーンハウス(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- brembo(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v-11-2a4」の検索結果

RS PRO 接続式端子台 RKシリーズ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:22 → 11 AWGケーブルCSA:0.2 → 4mm2色:青定格電流:40A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。