カテゴリ

  • 制御機器(191)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(441)
  • MAZDA(マツダ)(327)
  • Panasonic(パナソニック)(290)
  • WURTH ELEKTRONIK(286)
  • SMC(275)
  • YAMAHA(ヤマハ)(203)
  • フエニックス・コンタクト(188)
  • 三木プーリ(184)
  • Festo(143)
  • メディアカバーマーケット(137)
  • Texas Instruments(124)
  • AMPHENOL(116)
  • 近江精機(88)
  • エスコ(84)
  • 新ダイワ(78)
  • MICROCHIP(69)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(65)
  • ニッサン(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(204)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-14」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO インジケータライト 24 V E14 200 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 24 V E14 200 mA

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T16 (16mm) Tubular SES (E14)
    仕様消費電力 = 5 W口金 = E14定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
  • RS PRO インジケータライト 24 → 30 V E14 330 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 24 → 30 V E14 330 mA

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T16 (16mm) Tubular SES (E14)
    仕様消費電力 = 10 W口金 = E14定格電流 = 330 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 45 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)10定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
  • RS PRO インジケータライト 14 V 小型フランジ 80 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 14 V 小型フランジ 80 mA

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-1 (6mm)、SX6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球
    仕様定格電圧 = 14 V口金 = 小型フランジ定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 15000h直径(Φmm)5.84定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
  • RS PRO インジケータライト 14 V E5 80 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 14 V E5 80 mA

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES
    仕様定格電圧 = 14 V口金 = E5定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 10000h直径(Φmm)5.84定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    879税込967
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)7500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 12 V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)7500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ10mm
  • RS Pro LED表示灯, 緑 14mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 14mm, 12 V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 14mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 14mm, 12 V dc

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造長さ(mm)30.6定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色赤、緑、黄定格電流(mA)20光度(mcd)10(緑)、30(黄)、15(赤)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 白 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 白 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 20 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造端子の種類リードワイヤー保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 47 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 250 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. 接続の前に端子の極性を確認してください。 金端子: 正 (アノード)、銀端子: 負 (カソード). LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、24-36、48-65 V dc. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシスタイルレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続. 3色オプションには、赤と緑の2つのLEDが付いています。同時に点灯すると黄色に光ります。端子の種類ハンダタブ発光色取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 12V dc。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 20mA。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 Vdc、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDは、パネル取り付けアプリケーション用に設計されています。 高レベルの侵入保護を誇り、屋外用途を含めたほとんどの環境に適合します。 また、これらのLEDインジケータは、動作温度範囲が-40 → +85 ℃と広く、さらに用途の可能性が広がります。 これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。 このシリーズは、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルスタイルの製品を取り揃えています。特長と利点:. . 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ . 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED . 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル . 突出型及び平面型ベゼルタイプ . 12 → 24 Vdc . IP67等級のシール構造 . 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 . 最大逆方向電圧: 5 V . 視野角: 最大100 ° . 想定寿命: 100,000時間 . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 2 V dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 47 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 7500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)圧着端子. 2.8 x 0.8絶縁圧着 / ケーブルアセンブリ、300 mm長、赤又は黒のケーブル付きを別々に購入可能. 想定寿命: 60000時間. 動作温度: -20 → +70 ℃端子の種類ハンダタブ発光色取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 220 V ac RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 220 V ac

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd定格電流 = 3 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、220 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 IP67等級のシール構造端子の種類リードワイヤー発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 黄 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 黄 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 4 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造端子の種類リードワイヤー発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 24 V ac/dc

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、14 mm取り付け、高コントラスト. RS ProのこのLEDインジケータは、はんだラグ端子を備えており、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。過酷な屋外環境での使用に適しています。RS ProのLEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 10mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. 16 mm、埋込型、光沢サテン、黒色又はつや消しクロム黄銅ベゼル. IP67等級(フロントパネル)長さ(mm)46定格電圧(V)24ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
  • RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 14mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 14mm, 12 V dc

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ. 接続の前に端子の極性を確認してください。 金端子 正 (アノード)、銀端子 負 (カソード). LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、24-36、48-65 V dc. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシスタイルレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子接続. 3色オプションには、赤と緑の2つのLEDが付いています。同時に点灯すると黄色に光ります。長さ(mm)47定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 緑 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 5 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造端子の種類リードワイヤー保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 12 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 12 V ac/dc

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、14 mm取り付け、高コントラスト. RS ProのこのLEDインジケータは、はんだラグ端子を備えており、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。過酷な屋外環境での使用に適しています。RS ProのLEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 10mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. 16 mm、埋込型、光沢サテン、黒色又はつや消しクロム黄銅ベゼル. IP67等級(フロントパネル)長さ(mm)46定格電圧(V)12ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
  • RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途長さ(mm)19.35定格電圧(V)1.8→3.3dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色光沢クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
  • RS PRO パイロットランプ, 12V, 青, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12V, 青, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12/24 Vdc、超高輝度. RS ProのこのLEDインジケータは、はんだラグ端子と、黒色又はクロムのベゼルを備えており、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。過酷な屋外環境での使用に適しています。RS ProのLEDインジケータは高輝度で長寿命です。特長と利点. 超高輝度LEDインジケータ. 16 mm、光沢サテン又は黒クロムの埋込型黄銅ベゼル. レンズ: 10 mm. IP67等級(フロントパネル). 直射日光下でも識別可能
    仕様定格電圧 = 12Vライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LEDIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 16 → 20mA強度 = 1500mcd長さ = 47mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 緑 14mm, 220 V ac RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 14mm, 220 V ac

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 38.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ファストン、はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 4100 mcd定格電流 = 3 mA2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS 14 mmパネル取り付け超高輝度LEDインジケータです。10 mmカラー拡散エポキシレンズを備え、突出型又は平面型ベゼルタイプから選択できます。 主な用途には、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具などが含まれます。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 緑 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤/緑/黄取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd (緑)、10 mcd (黄)、14 mcd (赤)定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造端子の種類リードワイヤー保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 14mm, 24 V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造長さ(mm)30.6定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色赤、緑、黄定格電流(mA)20光度(mcd)10(緑)、30(黄)、15(赤)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
  • RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 14mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 14mm, 12 V dc

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造長さ(mm)30.6定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色赤、緑、黄定格電流(mA)20光度(mcd)10(緑)、30(黄)、15(赤)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
  • RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 白, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 白, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 6mA。強度 = 350mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 赤, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 赤, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 14 mm LEDインジケータ、タブ端子. RS Proがお届けする高品質のLEDインジケータ製品です。各インジケータは、16 mmクロムベゼルにより、コンパクトで耐久性に優れた造りになっています。取扱いの利便性向上と容易な取り付けを実現するため、インジケータにははんだラグ端子が付いています。信号や警告灯、あるいは表示灯としての用途でも、ニーズに合うさまざまな色を取り揃えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ さまざまなAC電圧 16 mmクロムベゼル 長寿命、低消費電力. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
    仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 6mA強度 = 80mcd長さ = 61mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯, 黄 14mm, 48→ 65 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 黄 14mm, 48→ 65 V dc

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 48→ 65 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 47 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = タブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒強度 = 50 mcd @ 20mA定格電流 = 16 mA固定ナット、ワッシャ. 接続の前に端子の極性を確認してください。 金端子: 正 (アノード)、銀端子: 負 (カソード). LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、24-36、48-65 V dc. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシスタイルレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続. 3色オプションには、赤と緑の2つのLEDが付いています。同時に点灯すると黄色に光ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 3mA。強度 = 30mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 30.6mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. RS Pro LEDインジケータ、14 mm取り付け埋込型ベゼル. RS Proがお届けする、こうしたLEDインジケータは、さまざまな用途向けの優れたソリューションです。ボディは、ワイヤ終端で、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境や屋外用途でも使用できるようになっています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 10 mm着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 11 mm . ワイヤ終端 . 2色の配線: 赤色(+)アノードと黒色(-)カソードの電圧を逆にすると色を変更可能 . 3色の配線: 赤色(+)及び緑色(+)のアノードと黒色(-)カソード . IP67等級のシール構造. 3色LEDとは.. 3色インジケータには、2個の色の異なるLEDが搭載されています。標準では2つのLEDが対称に発光し、2色の混合光が出力されます。この仕組みを理解する最善の方法は、絵の具を混ぜるのと似ています。たとえば、赤と緑の組み合わせは黄色です。2つのLEDが赤と緑だった場合、インジケータから照射される光の色は、明るい黄色になります。LEDの利点. LEDの主なセールスポイントには、長寿命と低消費電力がありますが、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか.. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。これらのインジケータに固定具は付属しますか.. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 30.6mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. RS Pro LEDインジケータ、14 mm取り付け埋込型ベゼル. RS Proがお届けする、こうしたLEDインジケータは、さまざまな用途向けの優れたソリューションです。ボディは、ワイヤ終端で、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境や屋外用途でも使用できるようになっています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 10 mm着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 11 mm . ワイヤ終端 . 2色の配線: 赤色(+)アノードと黒色(-)カソードの電圧を逆にすると色を変更可能 . 3色の配線: 赤色(+)及び緑色(+)のアノードと黒色(-)カソード . IP67等級のシール構造. 3色LEDとは.. 3色インジケータには、2個の色の異なるLEDが搭載されています。標準では2つのLEDが対称に発光し、2色の混合光が出力されます。この仕組みを理解する最善の方法は、絵の具を混ぜるのと似ています。たとえば、赤と緑の組み合わせは黄色です。2つのLEDが赤と緑だった場合、インジケータから照射される光の色は、明るい黄色になります。LEDの利点. LEDの主なセールスポイントには、長寿命と低消費電力がありますが、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか.. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。これらのインジケータに固定具は付属しますか.. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 青, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 青, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 3mA。強度 = 280mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    2 dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。14mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS 14 mmパネル取り付け超高輝度LEDインジケータです。10 mmカラー拡散エポキシレンズを備え、突出型又は平面型ベゼルタイプから選択できます。 主な用途には、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 換気 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具などが含まれます。特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 黒クロムベゼル仕上げ
    仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 250mcd長さ = 35.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 24V ac, 緑, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 24V ac, 緑, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 61mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 20mA。強度 = 350mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 Vdc、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDは、パネル取り付けアプリケーション用に設計されています。 高レベルの侵入保護を誇り、屋外用途を含めたほとんどの環境に適合します。 また、これらのLEDインジケータは、動作温度範囲が-40 → +85 ℃と広く、さらに用途の可能性が広がります。 これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。 このシリーズは、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルスタイルの製品を取り揃えています。特長と利点:. . 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ . 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED . 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル . 突出型及び平面型ベゼルタイプ . 12 → 24 Vdc . IP67等級のシール構造 . 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 . 最大逆方向電圧: 5 V . 視野角: 最大100 ° . 想定寿命: 100,000時間 . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示灯 Q14P3CXXR24E, 赤 14mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q14P3CXXR24E, 赤 14mm, 24 V dc

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 28.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 80 mcd定格電流 = 20 mAUL. UL認定. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 Vdc、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDは、パネル取り付けアプリケーション用に設計されています。 高レベルの侵入保護を誇り、屋外用途を含めたほとんどの環境に適合します。 また、これらのLEDインジケータは、動作温度範囲が-40 → +85 ℃と広く、さらに用途の可能性が広がります。 これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。 このシリーズは、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルスタイルの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. ; 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ ; 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED ; 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル ; 突出型及び平面型ベゼルタイプ ; 12 → 24 Vdc ; IP67等級のシール構造 ; 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 ; 最大逆方向電圧: 5 V ; 視野角: 最大100 ° ; 想定寿命: 100,000時間 ; 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 6 → 36V dc, 赤, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 6 → 36V dc, 赤, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 6 → 36V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 30.6mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. RS Pro LEDインジケータ、14 mm取り付け埋込型ベゼル. RS Proがお届けする、こうしたLEDインジケータは、さまざまな用途向けの優れたソリューションです。ボディは、ワイヤ終端で、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境や屋外用途でも使用できるようになっています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 10 mm着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 11 mm . ワイヤ終端 . 2色の配線: 赤色(+)アノードと黒色(-)カソードの電圧を逆にすると色を変更可能 . 3色の配線: 赤色(+)及び緑色(+)のアノードと黒色(-)カソード . IP67等級のシール構造. 3色LEDとは.. 3色インジケータには、2個の色の異なるLEDが搭載されています。標準では2つのLEDが対称に発光し、2色の混合光が出力されます。この仕組みを理解する最善の方法は、絵の具を混ぜるのと似ています。たとえば、赤と緑の組み合わせは黄色です。2つのLEDが赤と緑だった場合、インジケータから照射される光の色は、明るい黄色になります。LEDの利点. LEDの主なセールスポイントには、長寿命と低消費電力がありますが、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか.. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。これらのインジケータに固定具は付属しますか.. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 緑, 実装ホールサイズ:14mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 緑, 実装ホールサイズ:14mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 dc、12 dc、24 dc、110 ac、及び220 acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端: UL認定200 mm. 用途:. 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途
    仕様定格電圧 = 220V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 3mA強度 = 2200mcd長さ = 22.2mmRoHS指令(10物質対応)対応