カテゴリ
- 制御機器(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- マルヤス電業(19)
- MAZDA(マツダ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ATEN(8)
- エスコ(6)
- エレコム(6)
- 日本製線(6)
- サンワサプライ(5)
- ヒラタニ(5)
- ELPA(4)
- 三菱電機(4)
- SMC(3)
- omron(オムロン)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- Festo(3)
- コガネイ(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「v-15-1a4」の検索結果

エア圧スイッチ RS PRO 687
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。データ表を参照してください)仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = パネル使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 687RoHS指令(10物質対応)対応
エア圧スイッチ RS PRO 687
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。データ表を参照してください)仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = NO / NCリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 687RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストリード 15V, 黒 , 赤, 1m
RS PRO¥4,798税込¥5,2781組7日以内出荷RS PRO Test Lead, 4 A, 15 V, Black & Red, 1 m Lead LengthThis RS PRO test lead offers a reliable way to obtain accurate multimeter measurements for a variety of electronics, industrial and automotive applications. The standard 4 mm lead is a versatile choice for general maintenance as it can be used with most multimeters and testing equipment. The unsheathed cable has a current rating of 4 A and a voltage rating of 15 V. Its one metre in length and is made from extremely flexible materials to accommodate a variety of applications. The straight-type ends are both finished with a standard 4 mm banana plug. As part of the RS PRO range, this lead has been stringently tested for quality and durability. It complies with a host of international standards (ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007) that regulate the protection of equipment from electrostatic damage. You can find test leads commonly used in factory and automotive settings.Features and Benefits. RS PRO 4 mm test lead . Black colour PVC (polyvinyl chloride) insulation . 1 m length . Terminated using standard banana plug . Complies with standards ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 (handled and packaged in controlled environments that prevent electrostatic damage)RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様リード長 = 1m定格電流 = 4A色 = 黒 , 赤定格電圧 = 15Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線絶縁材 = PVC
磁気式ピックアップ RS Pro バレル形
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様本体形状 = バレル形出力タイプ = デジタル検出範囲 = 2.5 mmターミナルタイプ = ワイヤリードスレッドサイズ = 1/4-40 UNS - 2A電源電圧 = 5 → 15 V dcハウジング材質 = ステンレススチール長さ = 28.6mm極性は保護 されません 。供給電圧を瞬間的にでも逆転させると、デバイスが破壊されます。. デジタル磁気ピックアップ. 標準タイプの「アクティブ」バージョン(品番 ; 304-166 304-166 )。ただし、ICを採用してほとんどの論理システムとのデジタル出力互換性を実現 動作には250 mm/秒以上の周速が必要 出力パルスの立ち上り時間、立ち下り時間、及び振幅は切れ目の特性と速度に依存しない 出力特性: ポールの前を動いていて切れ目がない場合、出力電圧は0.15 V以下。 ポールを通過する切れ目ごとに、正のパルスを生成。 さまざまな負荷の出力パルスの振幅を計算するには、以下の関係を使用可能:. VO = VS x RL / (RL + 5000) ここで、 VO = 出力パルスの振幅(ボルト) VS = 供給電圧(ボルト、dc) RL = 負荷インピーダンス(オーム) 5000 = 出力インピーダンスの概算値(オーム)