カテゴリ
- 制御機器(273)
- 測定用品(29)
- パソコン/周辺機器(13)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(8)
- SMC(2,478)
- Panasonic(パナソニック)(501)
- フエニックス・コンタクト(476)
- エレコム(175)
- 明工社(171)
- SIEMENS(163)
- 三菱電機(140)
- onsemi(123)
- WURTH ELEKTRONIK(120)
- AMPHENOL(117)
- サンワサプライ(95)
- エスコ(92)
- omron(オムロン)(87)
- CKD(79)
- OWLTECH(オウルテック)(77)
- ニッサン(72)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
- LITTELFUSE(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(326)
「v-20a」の検索結果
特価

RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V
RS PRO¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 20A定格電圧 = 250V併用可能製品 = AST Mini Blade Type FuseRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20A
RS PRO¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 0 → 18V dc出力電流 = 0 → 20A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 20A, 32V dc
RS PRO¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 20A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 20Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 黄幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)20リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECインレット シャーシマウント 20A 250 V ac
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 20A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 34mm深さ = 80.5mm寸法 = 80.5 x 34 x 26mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 96W 8.5A 20V エリア:40 x 40 x 40mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 96W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 20Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 83.9W 6.7A 20V エリア:40 x 40 x 40mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 83.9W最高温度差 = +347.15K電流 Max = 6.7A最大電圧 = 20Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(10個)欠品中仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)440AC定格電流(A)20遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥1,998,000税込¥2,197,8001箱(1000個)7日以内出荷RS PRO 14仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6 準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷RS PRO 14仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 16A 5 x 20mm 500V ac (普通溶断)
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(5個)7日以内出荷仕様定格電流 = 16Aヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = M定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプメータ RS330
RS PRO(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウント
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ A-A コネクタを幅広くご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .内側オーバーモールディング: PE+PVC .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8307) : 218-8307 . USB 2.0 A - プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8308) : 218-8308よくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V
RS PRO¥599税込¥6591個当日出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5x20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vケース材質 = ナイロンリード長さ = 140+140mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, フロートスイッチ
RS PRO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様検出タイプ = フロート取り付けタイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PPケーブル長 = 300mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃最大AC電圧 = 140V最大DC電圧 = 200V最大電流 = 1 AMiniature Vertical Float Switches, PLS Series. The PLS series of float switches includes one of the smallest float switches available in the market at 29.5mm in length. Typical applications include water dispensers, tank monitoring systems, drinks vending machines, coffee makers and printing machines. Top or bottom tank mounting Polypropylene material suitable for water and dilute acids Fitted with 300mm UL 1007, AWG 24 leads Temperature range: -20 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウント
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個欠品中RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ
RS PRO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個欠品中仕様電源電圧 = 24 Vカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = フライングリードリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = ダウン, インクリメント, アップ桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト高さ = 96mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化RoHS指令(10物質対応)対応
文字刻印パンチセット RS PRO 8mm x 27個
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷文字高さ = 8mm。個数 = 27。キットの内容 = 文字: A → Z。。RS PRO V20
RS PRO D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 赤
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)当日出荷RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873青 RS 品番( 207-0874) 207-0874緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナソケット絶縁材 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 黒
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(5個)当日出荷RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナソケット絶縁材 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウント
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき .内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300 . USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウント
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305 . USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
太陽電池充電コントローラー RS PRO
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ソーラーパネル電圧 = 12 V, 24 V。最大定格電力(12Vパネル用) = 300W。最大定格電流(12 Vパネル用) = 20A。最大定格電力(24 Vパネル用) = 300W。最大定格電流(24 Vパネル用) = 20A。寸法 = 135 x 70 x 35mm。奥行き = 35mm。長さ = 135mm。幅 = 70mm。Better World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 134328/RS テストリード延長リール
RS PRO¥3,898税込¥4,2881リール(1個)当日出荷仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 12mケーブル厚 = 1mm2ケーブルカラー = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VISO-TECH 12 mテストリードリール. 長さ12メートルの二重絶縁シリコンケーブルを装備した頑丈なケーブルリール ケーブル端は4 mmシュラウドソケットと4 mmライトアングルプラグで終端処理 R2導通テストや電気設備のアースボンディング、及びその他の延長コードが必要なテストに最適 EN61010-1 CAT III 1000Vに適合 定格20 A (伸長時) 抵抗: 約0.25 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.3mm
RS PRO¥649税込¥7141個当日出荷RS PRO 15仕様接点構成 = DPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 22.3mmパネルのカットアウト高さ = 28.2mmコンタクト定格電流 = 20 Aイルミネーション = ありボタン色 = 赤アクチュエータ形状 = 長方形V機械的寿命 = 50,000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応