カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(266)
  • CIO(19)
  • CKD(34)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • ODELIC(オーデリック)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • ParkerTAIYO(16)
  • Schutzinger(74)
  • エスコ(8)
  • オリエンタルモーター(8)
  • ツヨロン(藤井電工)(12)
  • ニチコン(18)
  • ホンダ(92)
  • ヨコヅナ(13)
  • 三菱電機(16)
  • 日本ケミコン(11)
  • 東和制電工業(TOWA)(31)
  • 東芝ライテック(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-33」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 33μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 33μF

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 33μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 33μF

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 33μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 33μF

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリード径 = 0.8mmへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 33μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 33μF

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリーク電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23mm長さ = 33mm高さ = 17mm寸法 = 33 x 23 x 17mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 4.2kHz供給電流 = 8mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 95dB RS PRO

    RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 95dB

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
    仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 33mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大周波数 = 500Hz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 98dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 42.5mm高さ = 33mm寸法 = 42.5 (Dia.) x 33mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタ
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリード径 = 0.8mmへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 磁気ブザー RS PRO

    RS PRO 磁気ブザー

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(プラス) = 20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー 87dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 87dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 圧電ブザー 80dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 80dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 圧電ブザー 85dB スクリューマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 85dB スクリューマウント

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:スクリューマウント最小供給電圧:6V ac/dc最大供給電圧:28V ac/dcサウンドレベル:85dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:低速パルス直径:42.5mm高さ:33mm寸法:42.5 (Dia.) x 33mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.3kHz最小周波数:2300Hzパネル穴取り付けパルストーンブザーねじ止め端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー ねじ止め接続 高出力レベル AC/DC動作用の内部回路
  • RS PRO FPC/FFCケーブル RS PRO

    RS PRO FPC/FFCケーブル

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(30m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • シグナルコンディショナ RS PRO RS PRO

    シグナルコンディショナ RS PRO

    RS PRO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 1000μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 1000μF

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(プラス) = 20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧電ブザー 70dB パネルマウント RS PRO

    RS PRO 圧電ブザー 70dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:6V ac/dc最大供給電圧:28V ac/dcサウンドレベル:70dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:高速パルス直径:42.5mm高さ:33mm寸法:42.5 (Dia.) x 33mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.3kHz供給電流:23mAパネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン RS PRO ODB9733シリーズ RS PRO

    遠心 ファン RS PRO ODB9733シリーズ

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:56.07m3/h●シリーズ:ODB9733●高さ:96mm●幅:96mm●奥行:33mm●寸法:96 x 96 x 33mm●ファン回転速度:4000rpm●騒音レベル:56dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度トランスミッタ RS Pro RS PRO

    温度トランスミッタ RS Pro

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ = PT100電源電圧 = 10 → 30 V dc直径 = 42 mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃シリーズ = RS Pro深さ = 33mm元の温度範囲は工場出荷時の設定です。各製品に温度範囲を設定してください。温度範囲は、ユーザーの個々の要件に応じて再構成できます。. TX104Pヘッド内PT100. 標準のDINコネクタブロックに納められたヘッド内アナログ温度トランスミッタ はんだリンクとポテンショメータで範囲を変更可能 動作温度範囲: 0 → +70 ℃ 寸法: 高さ32 mm x 直径42 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:11.8V ac,電力:50VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:11.8V ac,電力:50VA

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 11.8V ac定格電力 = 50VA出力数 = 1二次電流 = 4.237A高さ = 33mm重さ = 720g直径 = 80mm寸法 = 80 (Dia.) x 33mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤUL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型低電圧照明用トランス. 1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線、内蔵サーマルスイッチ付き サーマルスイッチ: 定格 120 ±5 ℃ (50及び105 VA)、125 ±5 ℃ (150及び200 VA) 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管ヒューズ RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ

    RS PRO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)33000リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro FPC/FFCケーブル, 26芯, 全長:5m RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル, 26芯, 全長:5m

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1リール(5m)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 26ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 33 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:50VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:50VA

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 50VA出力数 = 2二次電流 = 4.167A高さ = 33mm重さ = 740g直径 = 80mm寸法 = 80 (Dia.) x 33mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応