仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 10.16mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金 (Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 Vで、最小絶縁耐性が 1000 Vrms (@海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応