カテゴリ
- 制御機器(55)
- メカニカル部品(9)
- 電気材料(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 作業工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(436)
- ホンダ(300)
- SMC(202)
- MAZDA(マツダ)(141)
- ニッサン(135)
- 近江精機(113)
- 三木プーリ(90)
- ODELIC(オーデリック)(83)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- 三菱電機(65)
- 東芝ライテック(62)
- 長野計器(55)
- タチカワブラインド(55)
- エスコ(53)
- SIEMENS(43)
- 富士電機(37)
- BOURNS(36)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
「v17」の検索結果
特価

RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 黄 12AWG to, 10AWG
RS PRO¥8,598税込¥9,4581袋(100個)翌々日出荷RS PRO V17仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.1mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = M4色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 5mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷RS PRO V17仕様歯の数 = 40ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
タイミングベルトプーリー RS PRO 25歯 2.5mmピッチ ボア4mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷RS PRO V17仕様歯の数 = 25ピッチ = 2.5mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 4mm材料 = アルミニウム
タイミングベルトプーリー RS PRO 32歯 5mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS PRO V17仕様歯の数 = 32ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 5mmピッチ ボア6mm
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷RS PRO V17仕様歯の数 = 18ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷RS PRO V17仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 2.5mmピッチ ボア4mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷RS PRO V17仕様歯の数 = 20ピッチ = 2.5mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 4mm材料 = アルミニウム
タイミングベルトプーリー RS PRO 10歯 2.5mmピッチ ボア3mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷RS PRO V17仕様歯の数 = 10ピッチ = 2.5mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 3mm材料 = アルミニウム
タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 5mmピッチ ボア6mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷RS PRO V17仕様歯の数 = 20ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥36,980税込¥40,6781セット(2個)7日以内出荷RS PRO V17仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 20mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥31,980税込¥35,1781セット(5個)7日以内出荷RS PRO V17仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 12mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル RS PRO
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS PRO V17仕様コネクタ1 = SMAmコネクタ 2 = SMA終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 0.2mmケーブル構造 = シンプレックス
タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 5mmピッチ ボア8mm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷RS PRO V17仕様歯の数 = 40ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥22,980税込¥25,2781セット(5個)7日以内出荷RS PRO V17仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電気絶縁フィルム FMX-25B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.25mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181セット(5個)当日出荷仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1460kV用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23mm長さ = 33mm高さ = 17mm寸法 = 33 x 23 x 17mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 4.2kHz供給電流 = 8mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電気絶縁フィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.45mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981セット(5個)当日出荷仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.45mm密度 = 1.035g/cm3用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 10 x 72 x 17mm
RS PRO¥639税込¥7031個当日出荷仕様取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = Maximum of 30mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mmオペレーティングギャップの最大 = 30mm幅 = 72mmRS Proグレード2表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ750 mmのケーブルに装着近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、アルミ製のハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループ グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 0.8 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 120 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ アルミハウジング素材RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.127mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681セット(5個)翌々日出荷材料 = ポリプロピレン。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.127mm。密度 = 1035kg/m3。絶縁強度 = 2625kV/mm。熱伝導率 = 1W/mK。動作温度 Max = +115℃。難燃性 = あり。。難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF
RS PRO¥819税込¥9011袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 17.018mm
RS PRO¥699税込¥7691個翌々日出荷接続種類 = ブッシュ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 17.018mm。。RS PRO V15RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 2.2μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリード径 = 0.6mm汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電気絶縁フィルム FMX-45B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.45mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381セット(5個)翌々日出荷仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.45mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1460kV用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 4.7μF
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 2200μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS PRO
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷取付けタイプ = 表面実装。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 72mm。。RS PRO V19RoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS PRO
RS PRO1個取扱停止中取付けタイプ = 表面実装。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 43mm。。RS PRO 19RoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS PRO
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷取付けタイプ = 表面実装。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 72mm。。RS PRO 19RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ネジ接続 = Rp 1/4メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = AC。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = Rp。最高使用圧力 = 17バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
ドア / 窓のスイッチ RS PRO
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 43mm。。RS Pro ドア / 窓スイッチ表面実装、 500 mA 、 50 V ac/dcRS Pro のこの表面実装ドア / ウィンドウスイッチは、家庭や企業のセキュリティセットアップに実用的に追加されます。2 つのコンタクトが取り付けられていて、一方はドア又は窓フレームに取り付けられ、他方はドア又は窓自体に取り付けられています。これら 2 つの接点間の信号が遮断されると、 Alarm System が起動します。 このスイッチは、耐腐食性と耐摩耗性に優れた軽量アルミハウジングに収められています。また、耐熱性に優れているため、 -40.+85 ° C の幅広い動作温度範囲に対応します。長さ 750 mm のケーブルを使用すると、必要に応じてアラームや電源から少し離れてスイッチを設置できます。永久駆動磁石は成形設計になっているため、簡単に取り付けることができます。 この高品質の RS Pro 製品は、商業用及び住宅用警報システムの両方に最適です。特長と利点.ドアおよびウインドウスイッチ .表面実装 .スイッチング電流: 500 mA .スイッチング電圧: 50 V ac/dc . 15 mm の作動ギャップ .奥行き: 17 mm .高さ 10 mm .幅: 43 mm . 100 M Ω の絶縁抵抗 .作動距離: 15 mm . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ .アルミニウム製ハウジング .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応