カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • CKD(130)
  • OWLTECH(オウルテック)(34)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • 多摩電子(31)
  • CIO(30)
  • エアージェイ(27)
  • MOTTERU(27)
  • カシムラ(25)
  • コガネイ(24)
  • オーム電機(23)
  • サンワサプライ(23)
  • Jackery(ジャクリ)(22)
  • 三菱電機(20)
  • エレコム(19)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • AUKEY(オーキー)(17)
  • ELPA(16)
  • グリーンハウス(13)
  • 明工社(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3-20-2」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター RS Pro RS PRODCモーター RS ProRS PRO(1件のレビュー)
549税込604
1個
3日以内出荷
仕様電源電圧 = 1.5→ 3 V dc許容入力 = 1.6 W出力スピード = 7800 rpm軸径 = 2mm最大出力トルク = 20 gcm長さ = 30.5mm寸法 = 23.8 (直径) x 30.5 mm許容電流値 = 850 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
RS PRO 中継用端子台 3極 RS PRORS PRO 中継用端子台 3極RS PRO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電流プローブ, AC RS PRORS Pro 電流プローブ, ACRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = AC最高精度 = ±0.5 % ± 5桁(AC電圧), 1 % (AC電流)最大導体サイズ = 170mmモデル番号(P) = ICA3000EN61010-1 Cat III、600 V. 取扱説明書、単三アルカリ電池(x 2). RS Pro ICA3000フレキシブル電流プローブ(3000 A). RS Pro ICA3000は、非常に有用なフレキシブルプローブです。このプローブは、障害物を自由に通り抜けて多数の導線を同時に測定できる点が通常のクランプメータと異なっています。. 特長と利点. 2つのAC電流範囲から選択可能(300 A及び3000 A) DCオフセット: <20 mV dc (3000 A acレンジ)、<20 mV dc (300 A acレンジ) 2種類の出力感度: 300 mV/A、1 V/A 広帯域幅(-3 dB): 10 Hz → 10 kHz、低位相シフト バッテリ容量低下表示 入力保護: 最大600 V ノイズ: <2 mV acrms 負荷インピーダンス: 1 kΩ バッテリ: 2 x 1.5 V単三アルカリ電池(2000 mAhrs) バッテリ寿命: 300時間 プローブ長: 24インチ(610 mm) ケーブル長: 1700 mm (プローブからボックス)、1700 mm (ボックスから出力) 動作環境: -10 → +50 ℃、15 → 85 % RH 保管環境: -20 → +60 ℃、15 → 85 % RH ライトアングル4 mmシュラウドプラグで終端処理 寸法(ボックス): 130 x 80 x 43 mm 重量: 430 g. 用途. あらゆる電気系統 マルチメータ レコーダ データロガーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), ケーブルマウント, プラグ, 紫 RS PRORS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), ケーブルマウント, プラグ, 紫RS PRO
3,930税込4,323
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 16Aポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 20 → 25 V取り付けタイプ = ケーブルマウント色 = 紫IP保護等級 = IP44ジェンダー = オスボディ向き = ストレート低電圧 = Y最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +40℃低電圧プラグ / コネクタ. このRSブランドの低電圧プラグ / コネクタは、エンジニアリングプラスチック製で、頑丈な設計でしっかり固定できます。IP44 (防滴)等級の保護性能があり、産業用途に適しています。 2極及び3極のバージョンがあります。各コネクタの定格電流は16 A、定格電圧は20~25 Vです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 4V, 80dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 4V, 80dBRS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様サウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部寸法 = 6.5 (Dia.) x 3.5mm供給電流 = 150mA直径 = 6.5mm高さ = 3.5mm最大周波数 = 3kHz最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 4V最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 2V丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応