カテゴリ
- 制御機器(973)
- 電気材料(52)
- 測定用品(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 家電(5)
- テープ(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(27)
- SMC(3,002)
- ホンダ(1,451)
- Panasonic(パナソニック)(917)
- MAZDA(マツダ)(603)
- omron(オムロン)(477)
- SICK(408)
- ParkerTAIYO(379)
- 三菱電機(377)
- BIGM(丸山製作所)(351)
- マルヤス電業(345)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(309)
- onsemi(245)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(239)
- エスコ(238)
- VISHAY(231)
- フエニックス・コンタクト(206)
- 大栄電線工業(204)
- ニッサン(203)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(947)
「v30」の検索結果
特価

1.5 A @ 30 V dc RS Pro タッチスイッチ 押しボタン ラッチ NO 緑, 赤 IP68 真鍮製 5 → 30V dc
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様スイッチタイプ = 押しボタンスイッチの動作 = ラッチスイッチの機能 = NO最小入力電圧 = 5V dc最大入力電圧 = 30V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑, 赤IP評価 = IP68コンタクト材質 = 真鍮製定格電流 = 1.5 A @ 30 V dc19 mmタッチスイッチ(IP68). 豊富な色及び照明のオプションが用意されたRSタッチスイッチです。 スイッチの自動較正機能によって環境の変化に対応します。 手袋を装着した手でスイッチを操作する食品産業及び医療産業に最適です。スイッチ表面(PC)のプラスチック部品の衝撃耐性はIK02等級を保証し、金属表面の部品ではIK10等級を保証します。. ワイヤ長: 300 mm 電気的寿命: 1000000回(全負荷時) 紫外線耐性: UVA / UVBRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A
RS PRO¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ
RS PRO¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト定格電圧(V)AC120/250接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリケース色黒端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)銅合金、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)8実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC30
RS PRO インジケータライト 24 V ウェッジ 30 mA
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷定格電圧 = 24 V。口金 = ウェッジ。定格電流 = 30 mA。直径 = 5mm。電球サイズ = T1 1/2。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.25 lm。寿命 = 5000h。。T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。直径(Φmm)5端子の種類ウェッジ定格電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ, PCB
RS PRO¥819税込¥9011個翌々日出荷仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23 mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト定格電圧(V)DC30接点構成SPSTボタン色クリア動作特性モーメンタリケース色黒端末仕様PCピン照明ありLED色赤材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)8実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC30
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VA
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×30ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.667出力数2
RS PRO 信号灯 キセノン灯アンバー 18 → 30 V dc
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc光効果 = 点滅発光色 = アンバー取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 40mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 信号灯 キセノン灯赤 18 → 30 V dc
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc光効果 = 点滅発光色 = 赤取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 40mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:160VA
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×30ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)2.667出力数2
RS PRO インジケータライト 24 → 30 V E14 330 mA
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷T16 (16mm) Tubular SES (E14)仕様消費電力 = 10 W口金 = E14定格電流 = 330 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 45 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)10定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A
RS PRO¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 30V ac,電力:225VA
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)120(Dia.)×50質量(kg)2.3直径(Φmm)120定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×30ac定格電力(VA)225RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)3.75出力数2
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 33W 2A 30V エリア:40 x 40 x 4.8mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 33W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 2A最大電圧 = 30Vアクティブエリア = 40 x 40 x 4.8mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 4.8mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤハーネス RS PRO 30m 600V
RS PRO¥2,898~税込¥3,188~1リール(30m)7日以内出荷長さ(m)30材質(シース)PVC動作温度(℃)-40 ~+100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状ワイヤ / シングルコア燃焼挙動難燃性許容電圧(V)600
1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製
RS PRO¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.8W 9A 3.75V エリア:30 x 30 x 30mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 18.8W電流 Max = 9A最大電圧 = 3.75Vアクティブエリア = 30 x 30 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 5.6mmアクティブエリアの幅 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 28.7W 6A 8.6V エリア:30 x 30 x 30mm
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 28.7W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 6A最大電圧 = 8.6Vアクティブエリア = 30 x 30 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 3.5mmアクティブエリアの幅 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcIP保護等級 = IP65mm
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 30A, 500V
RS PRO¥31,980税込¥35,1781袋(10個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 30A定格電圧 = 500V極数 = 1インジケータ付 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 30A, 500V
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 30A定格電圧 = 500V極数 = 1インジケータ付 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 16.6W 3.9A 7.6V エリア:30 x 15 x 30mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 16.6W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 3.9A最大電圧 = 7.6Vアクティブエリア = 30 x 15 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 3.2mmアクティブエリアの幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.7W 4A 8.6V エリア:30 x 30 x 30mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 18.7W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 4A最大電圧 = 8.6Vアクティブエリア = 30 x 30 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 3.9mmアクティブエリアの幅 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 35W 4A 15.4V エリア:30 x 30 x 34mm
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 35W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 4A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 30 x 30 x 34mmアクティブエリアの長さ = 34アクティブエリアの厚さ = 3.6mmアクティブエリアの幅 = 30RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mm
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc
RS PRO¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VA
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 1.667A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VA
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 2.5A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングボール入力電圧(V)DC12機能特殊:自動最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)30×30色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])11000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:30VA
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×18ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(mA)833出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VA
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
RS PRO トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VA
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷一次定格電圧 = 230V ac。二次定格電圧 = 2 x 6V ac。定格電力 = 30VA。出力数 = 2。二次電流 = 2.5A。高さ = 32mm。重量 = 503g。直径 = 70mm。寸法 = 70 (Dia.) x 32mm。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ。。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). RS PROトロイダルトランス、250 V AC、60Hz. RS PROトロイダルトランスにより、電子システムの効率的な磁束分布を活用いただけます。優れた性能を発揮するように設計された230 Vトランスは、スペースを最適化し、設置コストを削減するコンパクトで軽量な設計が特徴です。革新的なトロイダルコアは優れた電気効率を実現し、損失を最小限に抑え、機器が最高のパフォーマンスで動作することを保証します。 メーカーのトランスは、電磁干渉(EMI)の発生が少なく、最小限のノイズで動作するため、繊細な電子アプリケーションに最適です。信頼性の高い高品質な電力変換により、安心してご利用いただけます。トロイダルトランスが選ばれる理由. RS PRO 230 Vトロイダルトランスは、そのコンパクトなサイズ、低ノイズ、優れたエネルギー効率により高く評価されています。複雑な産業用アプリケーションに取り組む場合でも、ご家庭の電子機器をアップグレードする場合でも、メーカーのトロイダルトランスがあらゆる用途に対応します。汎用性の高い設計により、シームレスな統合と信頼性の高い電力供給が保証され、安心してお使いいただけます。特長. 向上された効率性 コンパクトなサイズと重量 低電磁干渉(EMI) 可聴ノイズを低減 優れた電気絶縁性 二重絶縁一次リード線 最大動作周波数60 Hz 2出力 定格電圧230 V AC . 用途. 音響機器 医療機器 通信機器 産業用制御システム 電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VA
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 12V ac,電力:30VA
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×12ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1.25出力数2
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファンベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
...