カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- マキテック(9)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(3)
- XP POWER(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- 富士倉(1)
- TRACO POWER(1)
- JTT(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- cubele(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「v3000-15-w」の検索結果
特価

DCギアモータ RS Pro 197 rpm 950Dシリーズ
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様出力スピード = 197 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 15 V dc最大出力トルク = 3000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.92 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 65mm幅 = 37 (Dia.)mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 950D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 35 mmスパーギア式モータ - 950Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 ユニットは1 mm厚のめっきスチールブラケットに取り付け済みRoHS指令(10物質対応)対応