カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(441)
  • MAZDA(マツダ)(153)
  • CKD(139)
  • ホンダ(113)
  • KEMET(72)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • 三菱電機(54)
  • 富士インパルス(53)
  • YAGEO(45)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • 新ダイワ(35)
  • アズワン(33)
  • トヨタ(31)
  • BOURNS(29)
  • HARWIN(27)
  • アムトランス(26)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(23)
  • onsemi(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v350」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 100μF

    RS PRO
    879税込967
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 20%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 47μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差 = ±20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 33μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 33μF

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリード径 = 0.8mmへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 10μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 22mm長さ = 22mm高さ = 22mm直径 = 13mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 1μF

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 4.7μF, ,350V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 4.7μF, ,350V dc

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7μF。電圧 = 350V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 21mm。高さ = 21mm。長さ = 21mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。リップル電流 = 49mA。誘電正接 = 20%。。へこみがある方がプラスです。RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 4.7μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 4.7μF

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リレー, 2c接点, 24V ac, 350 Ω RS PRO

    RS Pro リレー, 2c接点, 24V ac, 350 Ω

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 350 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm接点材質 = 銀合金IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合定格電圧(V)AC24接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dc

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 36mm。高さ = 36mm。長さ = 36mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 7.5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 15%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 100nF, ,100V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 100nF, ,100V dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 10%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF

    RS PRO
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極 RS PRO

    D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

    RS PRO
    1,470税込1,617
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ RS Pro, メス, 9極 RS PRO

    D-Subコネクタ RS Pro, メス, 9極

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 2200μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 2200μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ 1000MHz RS PRO

    RS Pro 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) FLTMシリーズ 1000MHz

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = FLTM最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 350 V dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 1000MHz寸法 = 4.7 (Dia.) x 32.7mm高さ = 22.2mm長さ = 32.7mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -55℃静電容量 = 5nFRS Pro信号フィルタ. 筒形コンデンサにフェライトインダクタを組み合わせた、RS ProのPI型RFI抑制フィルタ製品です。10 MHz~10 GHzでの高挿入損失が求められる一方で、DC及び低周波における電圧降下が無視できる、そうした用途に最適です。. 特長:. シャーシ取り付け品とはんだ付け品. シャーシ取り付け品は識別用に先端を色分けRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極 RS PRO

    D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 100μF

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.5mm汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 3300μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3300μF

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着Dサブコネクタハウジング, オス, 26 極 RS Pro RS PRO

    圧着Dサブコネクタハウジング, オス, 26 極 RS Pro

    RS PRO
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 26ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼ピッチ = 2.29mmコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5A幅 = 12.2mm定格電圧 = 350 V ac/dcラチェット 手動 クリンプツールRS品番(< 481-516') 481-516 、挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 高密度D-sub 基板実装ソケット、 プラグ/ソケット ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 330μF

    RS PRO
    729税込802
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイカヒーター RS PRO RS PRO

    マイカヒーター RS PRO

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装 RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 9。オス/メス = オス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 3A。ハウジング材質 = サーモプラスチック。定格電圧 = 350 V dc。長さ = 30.81mm。深さ = 20.6mm。寸法 = 30.81 x 20.6mm。動作温度 Min = -55℃。。RS PRO 12
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1000μF

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 41mm長さ = 41mm高さ = 41mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF

    RS PRO
    969税込1,066
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF

    RS PRO
    859税込945
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 100μF

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 470μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 470μF

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 10μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF

    RS PRO
    329税込362
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 47μF

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 22μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 220μF

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100μF

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4700μF

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応